絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,555件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2200材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)タイプ自在式車輪幅(mm)40旋回半径(mm)63穴径d(Φmm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
  • プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング)

    ハンマーキャスター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
    用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2677材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)50旋回半径(mm)163穴径d(Φmm)16.1取付高H(mm)246ボス幅B(mm)50偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
  • 特殊鋼板製 自在 ゴムB車 ハンマーキャスター

    特殊鋼板製 自在 ゴムB車

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式取付穴径P(mm)11
  • プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
    タイプ固定式取付穴径P(mm)11
  • ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車 ハンマーキャスター

    ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
    用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式トラスコ品番836-1516材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)179タイプ固定式車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
  • ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車 ハンマーキャスター

    ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
    用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式、自在式トラスコ品番836-1514材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)185車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
  • ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込み材質(車輪)ゴム(B入)車タイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
  • ハンマーキャスター(オールステンレス)315S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(オールステンレス)315S

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。
    材質オールステンレスタイプ旋回式 ストッパー付取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58旋回半径(mm)68使用車輪429S0S-NRB取付高H(mm)93取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)28
  • ねじ込み式キャスター ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター

    ハンマーキャスター
    549税込604
    1個
    当日出荷
    デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
    トラスコ品番814-0812質量(g)169材質(車輪)ゴム軸長L(mm)14材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    ハンマーキャスター
    609税込670
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4471質量(g)198材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレスコーナー S型 自在ゴム車 ハンマーキャスター

    オールステンレスコーナー S型 自在ゴム車

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番814-4179材質オ-ルステンレス寸法(mm)75質量(g)494材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)93金具仕上オールステンレスキャスター車輪No.425S-R75寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)67取付寸法(mm)139×55×42寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径(Φmm)8.8取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)28キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • XRZシリーズ 耐切粉 自在SP付 特殊ゴム車 ハンマーキャスター

    XRZシリーズ 耐切粉 自在SP付 特殊ゴム車

    ハンマーキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。
    トラスコ品番836-1511材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
  • SUS パイプ外径38mm用差込 ウレタンB車 ハンマーキャスター

    SUS パイプ外径38mm用差込 ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
    材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0743
  • SUS パイプ外径38mm用差込 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター

    SUS パイプ外径38mm用差込 SP付 ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
    材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0743
  • Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    449税込494
    1個
    当日出荷
    仕様固定式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなし
  • 静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター

    静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車

    ハンマーキャスター
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様自在式
  • 2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車 ハンマーキャスター

    2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様自在式質量(g)768材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻取付寸法(mm)68×68(71×71)ストッパーなし取付穴径(mm)11
  • ステンレス用125mmMCナイロンB車輪 ハンマーキャスター

    ステンレス用125mmMCナイロンB車輪

    ハンマーキャスター
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    車輪径(Φmm)125材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
  • 75mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター

    75mmナイロンB車輪

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    車輪径(Φmm)75
  • 65mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター

    65mmナイロンB車輪

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
  • 50mmMCナイロン車輪 ハンマーキャスター

    50mmMCナイロン車輪

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)MCナイロン一体車輪
  • 38mmMCナイロン車輪 ハンマーキャスター

    38mmMCナイロン車輪

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    車輪径(Φmm)38材質(車輪)MCナイロン一体車輪
  • 200mmゴムB車輪 ハンマーキャスター

    200mmゴムB車輪

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    車輪径(Φmm)200材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)50穴径d(Φmm)16.1
  • 150mmイモノ車輪 ハンマーキャスター

    150mmイモノ車輪

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
  • 125mmMCナイロン車輪 ハンマーキャスター

    125mmMCナイロン車輪

    ハンマーキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    車輪径(Φmm)125材質(車輪)MCナイロン一体車輪
  • 100mmゴムB車輪 ハンマーキャスター

    100mmゴムB車輪

    ハンマーキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り ハンマーキャスター

    オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    荷重種別重荷重金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • Sシリーズ400タイプ固定イモノ車100mm ハンマーキャスター

    Sシリーズ400タイプ固定イモノ車100mm

    ハンマーキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mm ハンマーキャスター

    405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mm

    ハンマーキャスター
    539税込593
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 65mm 68×68ピッチ ハンマーキャスター

    低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 65mm 68×68ピッチ

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SKシリーズ自在ゴムB車 ハンマーキャスター

    420SKシリーズ自在ゴムB車

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • MKシリーズ自在SP付ゴムB車75mm ハンマーキャスター

    MKシリーズ自在SP付ゴムB車75mm

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • Kシリーズ自在ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

    Kシリーズ自在ウレタンB車100mm

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EXシリーズ自在ナイロン車125mm ハンマーキャスター

    EXシリーズ自在ナイロン車125mm

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター

    EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター

    EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EUシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスター

    EUシリーズ自在ゴム車150mm

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EUシリーズ自在SP付ウレタン車125mm ハンマーキャスター

    EUシリーズ自在SP付ウレタン車125mm

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EUシリーズ自在SP付ウレタン車100mm ハンマーキャスター

    EUシリーズ自在SP付ウレタン車100mm

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EUシリーズ自在SP付ウレタンB車85mm ハンマーキャスター

    EUシリーズ自在SP付ウレタンB車85mm

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪