絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: ハンマーキャスターのすべての商品
特価

プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)
ハンマーキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質(本体)ステンレス材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレス
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様許容荷重(kgf):71.4トラスコ品番337-1524材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25車輪429S0S-NRB取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42許容荷重(daN)70取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例:クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番336-0607材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式車輪幅(mm)40取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)90取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥7,998税込¥8,7981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番338-2733材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式車輪幅(mm)40取付座A×B(mm)82×82取付高H(mm)90取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番338-3268材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)40取付高H(mm)90取付座(mm)82×89.5取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。トラスコ品番336-9918材質(車輪)ウレタンタイプ固定式ストッパーあり取付高H(mm)199取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)220取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)120
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。仕様車輪品種: 439S0S-UBトラスコ品番337-3095材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)190取付座(mm)102×102取付ピッチY(mm)75(80)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)75(80)
低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。トラスコ品番338-2754材質本体:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式(ストッパー付)車輪幅(mm)40ストッパーあり取付高H(mm)79取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)90
440G型ゴム車輪 445GRシリーズ
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷材質(車輪)ゴム穴径(Φmm)12.2ボス幅(mm)59番号コード:814-1423車幅(mm)50アズワン品番62-0077-79
ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 RoHS適合品です。 事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 520YSシリーズ(ゴム車) 自在
ハンマーキャスター¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム車輪幅(mm)46穴径d(Φmm)12.2取付高H(mm)196ボス幅B(mm)196取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13ボス幅W(mm)62取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)140
ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2123材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)780タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)32旋回半径(mm)83偏心E(mm)32軸長L(mm)40
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車
ハンマーキャスター¥14,980税込¥16,4781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2709質量(g)1255タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)41材質(車輪・金具)MCナイロン・ステンレス取付穴径d(mm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0578材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)614タイプ固定式車輪幅(mm)40穴径d(Φmm)10取付高H(mm)100ボス幅B(mm)45取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 MCナイロンB車
ハンマーキャスター¥7,998税込¥8,7981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0536材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン質量(g)675タイプ固定式車輪幅(mm)41穴径d(Φmm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)105
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 MCナイロンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2197材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン質量(g)995タイプ自在式車輪幅(mm)41旋回半径(mm)54穴径d(Φmm)10偏心E(mm)18取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100
プレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付
ハンマーキャスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番814-3296質量(g)6447タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)50表面処理三価クロム化成処理旋回半径(mm)163材質(車輪・金具)ゴム・スチール取付高H(mm)246偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車
ハンマーキャスター¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪
ハンマーキャスター¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
ハンマーキャスター(平付けプレート)400SR
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷材質(本体)スチール材質(車輪)UBタイプ固定式金具仕上三価クロム化成処理使用車輪439S-UBストッパーなし車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。 取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-N旋回半径(mm)67取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
キャスター
ハンマーキャスター¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から12日以内出荷形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷取付平付固定品番【車輪】437S-RDB材質(車輪)ゴム(B入)車車輪幅(mm)26表面処理酸化クロム化成処理(銅板)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)55×42取付座A×B×C(mm)70×60RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)固定
ハンマーキャスター¥519税込¥5711個当日出荷トラスコ品番114-4469質量(g)188材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)70×47表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパーなし取付高H(mm)80取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55
プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ハンマーキャスター¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番114-4468質量(g)299材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)70×58表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)80取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55
XRZシリーズ 耐切粉 自在 特殊ゴム車
ハンマーキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。トラスコ品番836-1510材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
XRZシリーズ 耐切粉 固定 特殊ゴム車
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個当日出荷切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。トラスコ品番836-1512材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(g)8752018年トラスコ掲載ページ2 0778
EAシリーズ ねじ込み ゴムB車
ハンマーキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
EAシリーズ ねじ込み トータルロック ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
520S・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。形状自在車型式520S自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車
ハンマーキャスター¥639税込¥7031個3日以内出荷から7日以内出荷仕様固定式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
2Sシリーズ 自在SP付 ナイロンホイールゴム巻車
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様自在式質量(g)911材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻取付寸法(mm)68×68(71×71)ストッパーなし取付穴径(mm)11
ステンレス用150mmフェノール車輪
ハンマーキャスター¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷車輪径(Φmm)150材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)42ボス幅H(mm)54穴径d(Φmm)12.2