絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: ハンマーキャスターのすべての商品
特価

750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。形状自在型式750A自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
520S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。形状自在車型式520S自在車材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。形状自在型式513S自在車材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
450 15P・自在車ストッパー付(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷形状自在車S型式450 15P自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.429G-N50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65偏芯E(mm)19車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440R 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。形状固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
915M・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から9日以内出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ゴム車)自在式
ハンマーキャスター¥8,098~税込¥8,908~1個6日以内出荷から7日以内出荷凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。車輪幅(mm)27取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式
ハンマーキャスター¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷から10日以内出荷凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.429E-BLB100ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式
ハンマーキャスター¥8,598~税込¥9,458~1個6日以内出荷から13日以内出荷凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。仕様導電ウレタン車輪付材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯E1~E2(mm)30~33RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥409~税込¥450~1個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレス車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなし車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷形状固定車型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(固定)
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷から9日以内出荷優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。材質(車輪)ウレタン(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷から8日以内出荷型式420SRP固定車材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 自在車(ナイロン車) ストッパー付
ハンマーキャスター¥499~税込¥549~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。便利なストッパー付きタイプ形状自在型式415A自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車 ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。型式413S自在車材質(車輪)ゴム取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 平付旋回
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S型式315S自在車車輪径(Φmm)50質量(g)340材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)61ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車車輪径(Φmm)50質量(g)300材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付座(mm)70×47偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mm 単輪
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!形状自在車S車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)74取付座(mm)70×58軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ネジ込み式
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50ストッパーなし取付高H(mm)74取付座(mm)70×58軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車) 旋回式
ハンマーキャスター¥849税込¥9341個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)74金具仕上三価クロム化成処理軸長(mm)40ねじ径M16×2.0六角対辺(mm)23車輪No.427S-RD50ストッパーなし偏芯E(mm)26許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ゴム車50mm 回転ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)50キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥929税込¥1,0221個8日以内出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)50キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車50mm 単輪
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個8日以内出荷車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
差し込みキャスター
ハンマーキャスター¥879~税込¥967~1個8日以内出荷旋回半径(mm)68ストッパーストッパーなし取付け方法差し込みプラグ取付高H(mm)95偏心E(mm)29軸長L(mm)52材質(表面)スチール(クロームメッキ)車幅(mm)21許容荷重(daN)40軸径T(mm)Φ25(プラグ用)車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スパナサイズ(mm)19
キャスター
ハンマーキャスター¥379税込¥4171個当日出荷車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー取付高(mm)68金具仕上クロームメッキねじ径M12ストッパーなし許容荷重(daN)30車輪タイプ単相
低床式重荷重用 560Sシリーズ 自在 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番224-1282質量(g)1343材質(車輪)ナイロン取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付ピッチX(mm)78取付座B(mm)100
低床式重荷重用 540Sシリーズ 固定 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番224-1289質量(g)583材質(車輪)ナイロン取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
低床式重荷重用 540Sシリーズ 自在SP付 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
ハンマーキャスター¥4,798税込¥5,2781個当日出荷トラスコ品番224-1285質量(g)1076材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)40金具仕上三価クロム化成処理取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82車輪タイプ単輪
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら