絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ハンマーキャスターのすべての商品

ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から9日以内出荷形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から30日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在・ストッパー付)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥639~税込¥703~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。形状自在車T型式915MA自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
420SA・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ウレタン車RB入)
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。用途冷凍ショーケース等形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)30偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405A 自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(固定)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。形状固定車材質(車輪)ゴム(B入)車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から13日以内出荷優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
SUS サイドSP付 ウレタンB車
ハンマーキャスター¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷形状自在車S荷重種別重荷重型式545H自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷形状固定車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU
ハンマーキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷車輪幅(mm)40適合品番540S、545S、540SRボス幅H(mm)45許容荷重(daN)300
413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。形状自在型式自在車S材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から8日以内出荷ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪