カテゴリ
- 物流用品(8)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- モノタロウ(1)
- SMC(58)
- ニッサン(12)
- CKD(11)
- SK(新潟精機)(11)
- 三洋スーパースタンド(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- NORGREN(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 日東工業(2)
- ホンダ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- CORELLE(コレール)(2)
- アネスト岩田(1)
- 内田洋行(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「413j」の検索結果

413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷形状自在車S材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例:機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。トラスコ品番336-8311材質本体:スチール、車輪:ゴムタイプ固定式(ストッパー付)車輪幅(mm)32取付高H(mm)140取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)100
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。トラスコ品番336-9918材質(車輪)ウレタンタイプ固定式ストッパーあり取付高H(mm)199取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)220取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)120
413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷形状固定車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
XRZシリーズ 耐切粉 自在SP付 特殊ゴム車
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。トラスコ品番836-1511材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪