プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。
使用例:機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
車輪はラジアルボールベアリング入りです。
- トラスコ品番
- 336-8311
- 材質
- 本体:スチール、車輪:ゴム
- タイプ
- 固定式(ストッパー付)
- 車輪幅(mm)
- 32
- 取付高H(mm)
- 140
- 取付穴径P(mm)
- 11
- 許容荷重(daN)
- 140
- 取付座A(mm)
- 100
- 車輪径D(Φmm)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 取付座B(mm)
- 100
- 内容量
- 1個
プレート式 固定車キャスター の新着商品
カテゴリ




























