カテゴリ

  • 物流用品(75)
  • 医療(5)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター
  • モノタロウ(6)
  • SMC(62)
  • 三菱電機(49)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • エスコ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • UNISON(ユニソン)(24)
  • Festo(23)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • Canon(18)
  • TOA(17)
  • オーハウス(16)
  • サンワサプライ(16)
  • TRUSCO(16)
  • イマオコーポレーション(15)
  • omron(オムロン)(15)
  • 島津製作所(15)
  • オーム電機(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420 d 100」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター 420 2S・4132S・420SR ハンマーキャスター

    キャスター 420 2S・4132S・420SR

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    569税込626
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(フェノール車輪)

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    849税込934
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP

    ハンマーキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状固定車型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
  • 420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
    形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA

    ハンマーキャスター
    739税込813
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    軸長L(mm)40
  • プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ ハンマーキャスター

    プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-2897タイプ固定式取付高(mm)168取付寸法(mm)100×56(112×53)取付座(mm)140×94許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)11
  • プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
    タイプ固定式取付穴径P(mm)11
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 420JR固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420JR固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    形状固定車材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定式型式420ER固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定 ハンマーキャスター

    プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定

    ハンマーキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。
    用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。形状固定車材質(本体)樹脂(ナイロン)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SRP・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター

    420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EKR・固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420EKR・固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    "静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    型式420SRP固定車材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定車材質(車輪)ゴム車(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ローラーベアリング入り車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪No.435Sストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    919税込1,011
    1個
    11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 420S自在車(ナイロンホイール・ゴム車・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420S自在車(ナイロンホイール・ゴム車・複列ボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスターカテゴリ