曜日別特売

プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定

プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定 - ハンマーキャスター

車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。
フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。

用途
足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。
工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。
取付穴径P(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82674658420SRP-RB125WY3696-52213816875~80150
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674676420SRP-RB150WY3696-52154019075~80160
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674929420SR-RB150WY3696-52204019056~53160
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675516420SR-RB125WY3696-52173816856~53150
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする