カテゴリ

  • 物流用品(86)
    • プレート式 固定車キャスター(56)
    • プレート式 自在車キャスター(22)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター
  • EKチェーン(13)
  • 廣杉計器(31)
  • エスケー化研(22)
  • SMC(19)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • タンガロイ(3)
  • 555(スリーファイブ)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(18)
  • 65(21)
  • 75(26)
  • 100(55)
  • 125(50)
  • 150(52)
  • 180(1)
  • 200(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(13)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(40)
  • ナイロン(21)
  • フェノール(4)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(7)
取付高(mm)
  • 70(18)
  • 85(21)
  • 93(23)
  • 100(2)
  • 132(48)
  • 140(5)
  • 168(44)
  • 174(4)
  • 190(46)
  • 199(5)
  • 230(1)
  • 240(3)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(69)
車輪幅(mm)
  • 25(15)
  • 26(15)
  • 27(11)
  • 29(4)
  • 30(8)
  • 32(33)
  • 33(9)
  • 34(8)
  • 35(10)
  • 38(32)
  • 40(30)
  • 42(4)
  • 43(6)
  • 44(2)
  • 46(1)
25・26・27・29・30・32・33・34・35・38・40・42・43・44・46
許容荷重(daN)
  • 50(10)
  • 60(17)
  • 70(16)
  • 80(16)
  • 100(6)
  • 120(42)
  • 130(7)
  • 140(5)
  • 150(38)
  • 160(45)
  • 170(2)
  • 200(6)
  • 220(2)
  • 230(6)
50・60・70・80・100・120・130・140・150・160・170・200・220・230
取付座(mm)
  • 70×47(8)
  • 70×58(4)
  • 70×60(13)
  • 82×82(2)
  • 90×90(25)
  • 102×102(13)
  • 106×111(15)
  • 108×108(5)
  • 110×78(19)
  • 120×120(4)
  • 130×130(5)
  • 140×94(21)
  • 140×140(3)
70×47・70×58・70×60・82×82・90×90・102×102・106×111・108×108・110×78・120×120・130×130・140×94・140×140
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(63)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(31)
  • 三価クロム(28)
ユニクロメッキ・三価クロム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420sr」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロン車輪)ハンマーキャスター
459税込505
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
559税込615
1個
当日出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
420SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター
849税込934
1個
当日出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 ハンマーキャスタープレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式取付穴径P(mm)11
プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ ハンマーキャスタープレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番814-2897タイプ固定式取付高(mm)168取付寸法(mm)100×56(112×53)取付座(mm)140×94許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)11
420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定型式固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420 2S・4132S・420SR ハンマーキャスターキャスター 420 2S・4132S・420SRハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(平付けプレート)420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター(平付けプレート)420SRハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
材質(本体)スチールタイプ固定車
420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ローラーベアリング入り形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪No.435Sストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
899税込989
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
699税込769
1個
当日出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
Sシリーズ固定ゴム車75mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車75mmハンマーキャスター(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定ウレタン車 ハンマーキャスター固定ウレタン車ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
仕様プレート式、固定式トラスコ品番125-1961質量(kg)1.56車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)140×94車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状固定車型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車100mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車100mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車65mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車65mmハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付高H(mm)85車輪径D(Φmm)65取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪