カテゴリ
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「915m-rb150」の検索結果
特価

915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 920M・915M
ハンマーキャスター¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷から8日以内出荷車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)85×85許容荷重(daN)100取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター