カテゴリ

  • バイク純正部品(116)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 制御機器(56)
  • 塗装・養生・内装用品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 自動車純正部品(28)
  • 研磨材(24)
  • 測定用品(17)
  • 建築金物(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 物流用品(13)
  • 清掃用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 作業服(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(9)
  • テープ(8)
  • 電動工具(8)
  • 電気材料(6)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「915m」の検索結果

591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 915M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    915M・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)

    クレアリンクテクノロジー
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA
  • キャスター 920M・915M ハンマーキャスター

    キャスター 920M・915M

    ハンマーキャスター
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)85×85許容荷重(daN)100取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテック

    JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り

    コンドーテック(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック

    JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り

    コンドーテック(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm

    モノタロウ(301件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー(26件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シート スリップ防止用 縞模様タイプ モノタロウ

    シート スリップ防止用 縞模様タイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    スリップ防止用の縞模様のシートです。
    用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5質量(kg)35表:グレー/裏:グレー長さ(m)20模様縞模様
  • Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

    Mega Alloy X PAD シンタード

    RK JAPAN(80件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(15m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース

    3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)

    中部高圧ホース(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
    常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
  • シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウ

    シート スリップ防止用 円模様タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    スリップ防止用の円模様のシートです。
    用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5質量(kg)35ブラック長さ(m)20模様円模様
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • M-915 コインケースセット 6種類9個 オープン工業

    M-915 コインケースセット 6種類9個

    オープン工業(4件のレビュー)
    799税込879
    1パック(9個)
    当日出荷
    1ケースに50ま収納可能(10枚ごとに仕切り)
    セット内容1円・10円・100円 各2個、5円・50円・500円 各1個材質PP
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(15m)
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA911AG-23形状ビニールカーテン
  • GSサクションNS型 弘進ゴム

    GSサクションNS型

    弘進ゴム
    17,980税込19,778
    1本(15m)
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー使用流体
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本(15m)
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体色調RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPホース 弘進ゴム

    MPホース

    弘進ゴム
    39,980税込43,978
    1本(15m)
    3日以内出荷
    内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
    用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPオイル 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    SPオイル 9

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    25,882税込28,470
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)115適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)290内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • 0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA911AG-3形状ビニールカーテン
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

    omron(オムロン)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    17,980税込19,778
    1本(15m)
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
  • 0.5x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.5x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA911AG-21形状ビニールカーテン
  • HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 9

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    10,751税込11,826
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • ミラーシート 0.5mm厚 シルバー 信越

    ミラーシート 0.5mm厚 シルバー

    信越(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質塩ビシルバー
  • 915mmx100m 床面養生シート(ブルー) エスコ

    915mmx100m 床面養生シート(ブルー)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911BA-41ブルー
  • 0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ) エスコ

    0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-15形状ビニールカーテン
  • 18-8 粉スコップ SUGICO(スギコ)

    18-8 粉スコップ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    小型で大容量の取り出しが可能です。
    用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.8x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.8x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-43形状ビニールカーテン
  • 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース

    1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)

    中部高圧ホース
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
    常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
  • 1.0x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー) エスコ

    1.0x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-67形状ビニールカーテン
  • 0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ) エスコ

    0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-35形状ビニールカーテン
  • 0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー) エスコ

    0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-7形状ビニールカーテン
...