カテゴリ
- 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- ホンダ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「915mk」の検索結果

915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。形状自在車T型式915MK自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付
ハンマーキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷形状自在車S(トータルロック)材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)32取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 920MK・915MK
ハンマーキャスター¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から8日以内出荷車輪幅(mm)32寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
915M・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から9日以内出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100