カテゴリ
- 物流用品(179)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- リスパック(306)
- D'Addario(94)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- POSH Faith(13)
- 三菱電機(10)
- SBクリエイティブ(10)
- オーム電機(9)
- MTO(8)
- 大阪魂(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 宮成製作所(6)
- 福井クラフト(5)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
- 大崎電工(4)
- 工進(4)
- COVER WORK(カバーワーク)(4)
- ケンツメディコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「BCU」の検索結果

SUS サイドSP付 ウレタンB車
ハンマーキャスター¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mm
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ500タイプ自在SP付ウレタンB車200mm
ハンマーキャスター¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車
ハンマーキャスター¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りタイプ自在式(ストッパー付)旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
Sシリーズ固定ウレタンB車100mm
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS パイプ外径38mm用差込 ウレタンB車
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0743
520Mシリーズ自在SP付ウレタンB車150mm
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌日出荷ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車
ハンマーキャスター¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷仕様自在式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mm
ハンマーキャスター¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
SUS パイプ外径38mm用差込 SP付 ウレタンB車
ハンマーキャスター¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0743
プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。仕様プレート式、特殊鋼板製材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
セントラルロック自在ウレタンボールB車125mm
ハンマーキャスター¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)73取付高(mm)136対辺(mm)11軸径×軸長(mm)27.6×91.5寸法a(mm)19旋回半径(mm)111取付用ねじ穴M8×1.25ストッパートータルロック付偏心E(mm)42.5許容荷重(daN)100軸径T(mm)27.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
EAシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm
ハンマーキャスター¥4,698税込¥5,1681個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。タイプ固定式取付穴径P(mm)11
Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車125mmM12
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 65mm 68×68ピッチ
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷荷重種別重荷重材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-3718質量(g)1146タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ウレタン(熱硬化製)・ステンレス取付穴径d(mm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2200材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)タイプ自在式車輪幅(mm)40旋回半径(mm)63穴径d(Φmm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー旋回ロック付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車150mm
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし許容荷重(daN)140取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車100mmM12
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ500タイプ自在ゴムB車200mm
ハンマーキャスター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ自在SP付ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥7,998税込¥8,7981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番338-2733材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式車輪幅(mm)40取付座A×B(mm)82×82取付高H(mm)90取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番338-3268材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)40取付高H(mm)90取付座(mm)82×89.5取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0578材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)614タイプ固定式車輪幅(mm)40穴径d(Φmm)10取付高H(mm)100ボス幅B(mm)45取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
Sシリーズ固定ウレタンB車
ハンマーキャスター¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。仕様プレート式トラスコ品番398-4958形状固定式型式固定車質量(kg)1.50材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
540シリーズ 固定 75mm MCナイロンB車
ハンマーキャスター¥5,498税込¥6,0481個当日出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
特殊鋼板製 自在 ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式取付穴径P(mm)11
EUシリーズ自在SP付ウレタンB車100mm
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車125mm
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付高H(mm)168車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。トラスコ品番814-4006材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製)タイプ自在式車輪幅(mm)27取付寸法(mm)55×42取付高H(mm)93取付座(mm)70×58許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
EAシリーズ ねじ込み ゴムB車
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
SUS 自在 SP付 ウレタンB車
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。ストッパーは旋回と車輪を同時に制御できるトータルロック機構を採用しています。トラスコ品番337-7887材質本体:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ旋回式トータルロック取付高H(mm)137取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)100取付座A(mm)85車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)85
SUS ねじ込み ゴムB車100mm
ハンマーキャスター¥5,698税込¥6,2681個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車50mm
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高(mm)70取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Sシリーズ固定ウレタンB車65mm
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付高H(mm)85車輪径D(Φmm)65取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪