SUS 自在 SP付 ウレタンB車

SUS 自在 SP付 ウレタンB車 - ハンマーキャスターSUS 自在 SP付 ウレタンB車 - ハンマーキャスターSUS 自在 SP付 ウレタンB車 - ハンマーキャスターSUS 自在 SP付 ウレタンB車 - ハンマーキャスターSUS 自在 SP付 ウレタンB車 - ハンマーキャスターSUS 自在 SP付 ウレタンB車 - ハンマーキャスター

耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。
使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
ストッパーは旋回と車輪を同時に制御できるトータルロック機構を採用しています。

トラスコ品番
337-7887
材質
本体:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ
旋回式トータルロック
取付高H(mm)
137
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(daN)
100
取付座A(mm)
85
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
85
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178496915S0M-KUB100
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする