カテゴリ
- 物流用品(82)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- モノタロウ(3)
- SMC(1,527)
- 堀内機械(517)
- ホンダ(269)
- MAZDA(マツダ)(259)
- トヨタ(149)
- CKD(91)
- エスコ(75)
- イトーキ(61)
- 東洋バルヴ(42)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
- メディアカバーマーケット(36)
- 三木プーリ(35)
- ミツビシ(35)
- KANA(片山チエン)(34)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- カワグレ(32)
- omron(オムロン)(25)
- スバル(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「b140」の検索結果

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781台当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷形状固定車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(固定)
ハンマーキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。形状固定車材質(車輪)ゴム(B入)車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から15日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。仕様プレート式形状自在車S型式513S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。形状自在車S型式513S自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。形状固定型式固定車材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪)
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。形状固定車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420JR固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷形状固定車材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から8日以内出荷自在車320S・315Sと併用できます。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪)
ハンマーキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)特殊樹脂車輪車輪幅(mm)50ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車)
ハンマーキャスター¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
固定ウレタン車
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。仕様プレート式、固定式トラスコ品番125-1961質量(kg)1.56車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)140×94車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付
ハンマーキャスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番814-3296質量(g)6447タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)50表面処理三価クロム化成処理旋回半径(mm)163材質(車輪・金具)ゴム・スチール取付高H(mm)246偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
520S・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。形状自在車型式520S自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付)
ハンマーキャスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番392-9531形状自在車S質量(kg)4材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き車輪幅(mm)46取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在車)
ハンマーキャスター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番392-9515形状自在車質量(kg)3.67材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き車輪幅(mm)46金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.435S0S-RB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング)
ハンマーキャスター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2677材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)50旋回半径(mm)163穴径d(Φmm)16.1取付高H(mm)246ボス幅B(mm)50偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。形状自在型式513S自在車材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車
ハンマーキャスター¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。仕様プレート式トラスコ品番398-4958形状固定式型式固定車質量(kg)1.50材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型
ハンマーキャスター¥8,198税込¥9,0181個当日出荷荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。トラスコ品番336-2154材質金具表面処理:三価クロム化成処理材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ旋回式ストッパー付取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13許容荷重(daN)220取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付座B(mm)140
多機能キャスター(自在車・特殊樹脂車輪)
ハンマーキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。仕様プレート式形状自在式材質(車輪)特殊樹脂車輪車輪幅(mm)50ストッパーなし材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪