カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,665)
  • 油圧機器・油圧ホース(725)
  • 自動車純正部品(496)
  • メカニカル部品(323)
  • 物流用品(258)
  • バイク純正部品(248)
  • 制御機器(200)
  • 配管・水廻り設備部材(127)
  • 機構部品(97)
  • 切削工具(88)
  • 医療(83)
  • 建築金物(79)
  • オフィス家具(72)
  • 測定用品(59)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 介護用品(37)
  • バイク部品(34)
  • 作業工具(31)
  • 自動車補修部品(27)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 安全保護具(21)
  • 農業機械(19)
  • 電気材料(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 家電(12)
  • 事務用品(12)
  • 電動工具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 保管用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 作業服(7)
  • 研磨材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 住設機器(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 農具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「b-140」の検索結果

5,144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 皿ばね B-140 東京発条製作所

    皿ばね B-140

    東京発条製作所
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    ・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
    外径D(Φmm)140全長H(mm)9内径d(Φmm)72単重(g)440板厚公差(mm)±0.10板厚t(mm)5たわみ(mm)(全たわみh)4、(σ=0.5h σたわみ)2取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)6荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)28550、(σ=0.5h P荷重)21460
  • スチールウッド 帽子掛 SW-B-140 LAMP(スガツネ工業)

    スチールウッド 帽子掛 SW-B-140

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25材質天然木(特殊樹脂加工)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)165種類帽子掛奥行(mm)100取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:29.4、フック部:147吊下荷重N(kgf)帽子掛部/3、フック部/15
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-140 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-140

    三和式ベンチレーター
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0590材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)143×230×385
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-140-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-140-SUS

    三和式ベンチレーター
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0522材質SUS304質量(kg)1.18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)143×230×385
  • B140 スタンダード Vベルト エスコ

    B140 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-140種類Vベルト規格B140
  • センタフレックスカップリング CF-B CF-B-140 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-B CF-B-140

    三木プーリ
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
    サイズCF-B-140最大軸穴径(mm)(d1・d2)55寸法L1(mm)116寸法F(mm)83寸法S(mm)6寸法D(mm)138寸法E(mm)30最小軸穴径(mm)(d1・d2)16寸法N(mm)85材質(エレメント)ポリウレタン軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴15
  • プーリ(B 140) BIGM(丸山製作所)

    プーリ(B 140)

    BIGM(丸山製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プーリ(B 140)図解NoMGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.27、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.8、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.27、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.27、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.8、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.8
  • センタフレックスカップリング CF-B CF-B-140-H 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-B CF-B-140-H

    三木プーリ
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
    サイズCF-B-140最大軸穴径(mm)(d1・d2)55寸法L1(mm)116寸法F(mm)83寸法S(mm)6寸法D(mm)138寸法E(mm)30最小軸穴径(mm)(d1・d2)16寸法N(mm)85材質(エレメント)ポリエステル軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴15
  • プーリ(B 140) BIGM(丸山製作所)

    プーリ(B 140)

    BIGM(丸山製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プ-リ(B 140)図解NoMGC702R 刈り部部品_No.19、MGC602R 刈り部部品_No.19、MGC702RD 刈り部部品_No.19
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140-~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-30 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-30

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-40

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-55 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-55

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-50

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-300 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-300

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-250 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-250

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-20

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-10 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-10

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-200 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-200

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-100

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-80 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-80

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-75 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-75

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-125 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-125

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-150 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-150

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B140-175 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B140-175

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B140~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rc
  • CD Series(CDQ2B140-300DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B140-300DCZ)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B140-300DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B140-300DCMZ)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • インデックスハンドル SD-53B-140-20-5R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-53B-140-20-5R

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A140サイズ53B62タイプハンドル付F16D20E18構造ウエイト型目盛時計方向回転比45296
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • インデックスハンドル SD-53B-140-20-9R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-53B-140-20-9R

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A140サイズ53B62タイプハンドル付F16D20E18構造ウエイト型目盛時計方向回転比45300
  • インデックスハンドル SD-53B-140-20-9L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-53B-140-20-9L

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A140サイズ53B62タイプハンドル付F16D20E18構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45300
  • インデックスハンドル SD-53B-140-20-6L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-53B-140-20-6L

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A140サイズ53B62タイプハンドル付F16D20E18構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45297
  • インデックスハンドル SD-53B-140-20-5L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-53B-140-20-5L

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A140サイズ53B62タイプハンドル付F16D20E18構造ウエイト型目盛反時計方向回転比45296
  • インデックスハンドル SD-53B-140-20-25R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-53B-140-20-25R

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A140サイズ53B62タイプハンドル付F16D20E18構造ウエイト型目盛時計方向回転比45316
...