カテゴリ
- 物流用品(69)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター
- モノタロウ(11)
- ホンダ(2,170)
- MAZDA(マツダ)(1,303)
- 三菱ふそう(1,156)
- SMC(1,083)
- 日野自動車(586)
- トヨタ(389)
- BIGM(丸山製作所)(279)
- ニッサン(262)
- エスコ(155)
- スズキ(130)
- コガネイ(117)
- KHK(小原歯車工業)(113)
- CF POSH(108)
- ダイヤトレンド(99)
- VISHAY(98)
- メディアカバーマーケット(96)
- スバル(93)
- マキシンコー(88)
- YAMAHA(ヤマハ)(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「e50」の検索結果
特価

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(52件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等形状自在車型式420A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車50mm
ハンマーキャスター¥899税込¥9891個4日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
155・固定車(ゴム車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷固定車320ER・315ERと併用できます。形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥529~税込¥582~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ込式キャスターです。形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)形状自在車SB車輪幅(mm)20取付方式平付旋回金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
420B・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
200E・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥749~税込¥824~1個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。形状自在車S型式513S自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪