カテゴリ

  • バイク部品(18)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業工具(1)

「battlecross e50」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BATTLECROSS E50 EXTREME BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS E50 EXTREME

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    高いオフロード走破性で高評のBATTLECROSS E50に、競技専用・ソフトコンパウンド搭載のE50 EXTREME登場!。 ※一般公道では走行できません。 ガレ場や丸太路など、さらに厳しい地形を走るエクストリームエンデューロレースに対応するために、ソフトコンパウンドを搭載した競技専用スペック。 力強いグリップ力と優れたトラクション性能を発揮する。
    用途タイヤ・足回りパターンE50 EXTREMEタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M許容リム幅(inch)2.15~3.50トレッド幅(mm)140偏平率(%)80
  • BATTLECROSS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
  • Enduro E50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    Enduro E50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
    用途エンデューロレースを楽しむお客様にパターンE50
  • IX-09W GEKKOTA IRC

    IX-09W GEKKOTA

    IRC(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    ハードエンデューロ専用タイヤ。エンデューロタイヤではグリップしにくい、池の平(愛知)、鈴蘭、爺が岳のようなガレ場・グリップの悪い腐葉土・ウッズ・木の根・砂の浮いた岩盤・沢などで従来のあらゆる難所やヒルクライムでも突出したグリップ性能を発揮する。2016年春、待望のフロントタイヤが発売開始!
    タイプWT
  • GP21/GP-22 IRC

    GP21/GP-22

    IRC(63件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
  • VEシリーズ(VE-35/VE-33) IRC

    VEシリーズ(VE-35/VE-33)

    IRC(29件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
    タイプWT
  • MX33 DUNLOP(ダンロップ)

    MX33

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    8日以内出荷
    ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ
    パターンMX33
  • GRITTY ED04 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    GRITTY ED04

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
  • BATTLECROSS X20 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS X20

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ。 ※一般公道では走行できません。
    用途タイヤ・足回りパターンX20
  • BATTLECROSS X30 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS X30

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    パターンX30
  • Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D605

    DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
  • BATTLECROSS X31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS X31

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
    用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
  • E805 SHINKO(シンコータイヤ)

    E805

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    7日以内出荷
    ビッグブロックテクノロジーの採用により、オフロード40%、オンロード60%と、様々なシーンでの走破性を実現しております。
    構造TL許容リム幅(inch)3.50~4.50
  • GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX53

    DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷
  • DUELER M/T674 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DUELER M/T674

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!。マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上。優れた耐久性を実現。オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮
    用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
  • メリーカッタ用替刃 室本鉄工

    メリーカッタ用替刃

    室本鉄工
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
  • E804 SHINKO(シンコータイヤ)

    E804

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ビッグブロックテクノロジーの採用により、オフロード40%、オンロード60%と、様々なシーンでの走破性を実現しております。
    構造TL許容リム幅(inch)2.15~3.00
  • STANDARD IRC

    STANDARD

    IRC(232件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • GEOMAX AT81EX DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX AT81EX

    DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と長距離走行での耐久性を最大限に追求したオールテレーン・エンデューロタイヤ
    用途競技用
  • TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING TW-302

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から13日以内出荷
    シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体