ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315Sハンマーキャスター翌日出荷から10日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2689形状自在車質量(kg)3.13車輪幅(mm)44金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.429S0S-NRB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車・ストッパー付)ハンマーキャスター当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2743形状自在車S質量(kg)3.5車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪