カテゴリ
- 自動車純正部品(910)
- 制御機器(650)
- 空調・照明・電設資材(379)
- トラック純正部品(324)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
- パソコン/周辺機器(220)
- ねじ・ボルト・釘(150)
- オフィス家具(148)
- 科学研究・開発用品(70)
- 船舶用品・漁業資材(66)
- バイク純正部品(57)
- 学童・教育用品(57)
- 農業機械(52)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
- 医療(37)
- 防犯用品(28)
- 梱包用品(27)
- 家電(25)
- 電気材料(23)
- 自動車補修部品(23)
- 測定用品(22)
- 建築金物(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 作業服(19)
- 卓上消耗品(18)
- 機構部品(18)
- カー用品(18)
- 作業工具(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 自転車部品(10)
- 安全用品(9)
- 事務用品(9)
- 切削工具(8)
- 厨房用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 物流用品(6)
- バイク部品(5)
- 保管用品(5)
- 防災用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 介護用品(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全保護具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 食品・飲料(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 縫製用品(2)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ABB(39)
- BUFFALO(バッファロー)(36)
- Entrelec(39)
- EVANS(30)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(33)
- SIEMENS(419)
- SMC(201)
- WURTH ELEKTRONIK(46)
- イトーキ(52)
- ノーブランド(49)
- ホンダ(894)
- ホームテイスト(30)
- ミツビシ(84)
- メディアカバーマーケット(44)
- 三菱ふそう(289)
- 三菱電機(367)
- 大阪魂(144)
- 日野自動車(33)
- 萩原(32)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

DCノイズフィルタ SNAシリーズ
コーセル(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNA定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~75絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
金属ニードル SNAシリーズ
武蔵エンジニアリング¥8,998~税込¥9,898~1パック(60本)当日出荷から16日以内出荷汎用性の高いスタンダード金属ニードル。材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
SNA-01-223 シリーズ
コーセル¥2,198税込¥2,4181個欠品中質量(g)最大130シリーズSNA定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)使用温度(℃)-40~+71定格電流(A)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず)直流抵抗(max)190mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
SNA-06-223 シリーズ
コーセル¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷質量(g)最大150シリーズSNA定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)使用温度(℃)-40~+71定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×117(突起物含まず)直流抵抗(max)50mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
Entrelec D-SUB コネクタ SNAシリーズ
Entrelec¥7,598税込¥8,3581袋(10個)8日以内出荷仕様シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー / オレンジ 、 定格電流:20A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 多段式端子台 SNAシリーズ
Entrelec¥8,298税込¥9,1281袋(5個)8日以内出荷仕様シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:22A 、 レベル数:トリプル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:380 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y5-12SNA)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-10SNA)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
S Series(SS5Y3-12SNA)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y5-11SNA)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ 基板 SNAシリーズ
Entrelec¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:基板マトリックス●併用可能製品:DINレールコンポーネントボックスシリーズSNARoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SNAシリーズ
Entrelec¥879税込¥9671個8日以内出荷仕様●併用可能製品:D4/8.D2.P.SFスクリュークランプ端子台シリーズSNAアクセサリタイプ4極ジャンパバー
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNA
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11SNA
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNA
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNA
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4063Kシリーズ
Wieland¥67,980税込¥74,7781個8日以内出荷仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4043Kシリーズ
Wieland¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SNA
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
液晶保護フィルム dynabook AZ47 / UG PAZ47UG-SNA 17.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook AZ47/UG PAZ47UG-SNA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1600×900)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム dynabook DZ41 / TW PDZ41TW-SNA 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook DZ41/TW PDZ41TW-SNA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
サイド実験台 木製タイプ SNA
アズワン¥240,570~税込¥264,627~1台25日以内出荷木製タイプのサイド実験台です。材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード
サイド実験台 木製タイプ・ケコミあり SNAシリーズ
アズワン¥229,680~税込¥252,648~1台25日以内出荷から30日以内出荷材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード
サイド実験台 木製・アイランドタイプ SNA
アズワン¥235,620~税込¥259,182~1台25日以内出荷実験室の中央で使用するサイド実験台です。1台もしくは複数台を組み合わせて必要なサイズの実験台スペースを作り出します。組み合わせの変更も容易に行えます。背面化粧板が付いていますので部屋の中央に設置しても美観を損ないません。合わせ目の隙間がほとんど目立ちません。材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から8日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら