カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • デンヨー(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • エスコ(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 富士電機(2)
  • ウエルドテック社(2)
  • ニッサン(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • トーキン(1)
  • バンドー化学(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ワルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45v26」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26シリーズABB
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1AFシリーズ接触器3極AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64
ABB 電磁接触器 AF26Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26ZシリーズABB
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器(コンタクタ) ABB電磁接触器(コンタクタ)ABB
8,698税込9,568
1個
60日以内出荷
規格IEC/UL/CSA