カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- ABB
- brembo(1)
- D.A.D(GARSON)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ROCKY(5)
- SMC(18)
- THK(2)
- Vesrah(1)
- カナテクス(1)
- 日東工器(2)
- 東洋エレメント(1)
「700r-3s」の検索結果

サージ防止装置 275 V 80kA DINレール
ABB¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ