カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「700r-4p」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディップモールキャップ プラグ用 日東工器

    ディップモールキャップ プラグ用

    日東工器(15件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 700Rカプラ プラグ 日東工器

    700Rカプラ プラグ

    日東工器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)68.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])98.0[1000]
  • ダイヤモンドカッター 乾式用 GREAT TOOL

    ダイヤモンドカッター 乾式用

    GREAT TOOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    翌々日出荷
    コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500段数10段対応インパクト対応刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0機能チップブレーカー硬度HRC58~63六角軸対辺(mm)6.35
  • エアフィルター MANN-FILTER

    エアフィルター

    MANN-FILTER
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
  • ルノーカムシャフトアライメントツール JTC

    ルノーカムシャフトアライメントツール

    JTC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ルノー カムプーリー固定必需品
    用途適合車種:ラグーナll(2001-09)、クリオll(2002-09)他。適合純正品番:MOT1801、MOT1509 。適合エンジン:1.8L 16V F4P/2.0L 16V F4R 700, 701, 712, 713, 714, 715, 720, 721, 722, 722, 730, 732, 736,738, 740, 741, 744, 746, 747, 760, 761, 762, 762, 762, 763,764, 765, 766, 767, 770, 771, 773, 774, 774, 775, 776, 784, 786, 787,790, 792, 794, 797, 830,