カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • CKD(20)
  • 大阪魂(18)
  • ホンダ(12)
  • 音羽電機工業(8)
  • マスプロ電工(4)
  • KSフィルター(4)
  • 昭電(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
  • コイズミファニテック(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • PROST's(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 貝印(1)
  • 亀嶋鉄工所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KA-S4」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
23,980税込26,378
1個
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S204-C25は4極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)70質量(g)500奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)12.8使用温度(℃)-25~55電気的耐久性20000 AC cycle
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ