カテゴリ
- 制御機器(582)
- 配線用遮断器(53)
- 電磁接触器(1)
- ヒューズ(8)
- 受動部品その他関連用品(8)
- マニュアルモータスタータ(2)
- ディスクリートその他関連用品(280)
- 電気材料(27)
- 標準タイプ(6)
- 整備工具・収納(10)
- 安全用品(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ABB
- ABB Jokab(30)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- MAZDA(マツダ)(139)
- Qlight(117)
- ホンダ(105)
- ParkerTAIYO(58)
- SMC(49)
- DAIKO(大光電機)(45)
- 住友重機械工業(35)
- Festo(34)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- a bit better circuit(27)
- SPARKFUN(19)
- ピーコック魔法瓶工業(18)
- YAGEO(18)
- RS PRO(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- エレコム(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(171)
「abb」の検索結果
特価

ABB ランプ抜き取り工具
ABB(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
ABB ハンドル NFC Series用 赤/黄
ABB¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様アクセサリタイプ = Handle併用可能製品 = NFC Seriesハンドルの色 = 赤/黄IP評価 = IP65ハンドル色赤/黄併用機器NFC SeriesIP等級IP65アクセサリタイプHandle
電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ
ABB¥22,980税込¥25,2781個当日出荷EN25.N 設備用コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧及び / 又は手動で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5654アズワン品番65-7352-31
ABB リンク
ABB¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BEAシリーズBEARoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
ABB 補助コンタクト
ABB¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様補助接点. 「OSヒューズスイッチ式遮断器」に取り付けて、監視やテストを行うためにコンタクトを追加できる補助コンタクトブロックです。. ミニタイプは、「OSミニヒューズスイッチ遮断器」でのみ使用可能、スイッチ機構の上下に配置 標準タイプはすべての「OSヒューズスイッチ遮断器」で使用可 スナップ式取り付け テスト機能を備えた1N/O又は1N/Cコンタクトとして使用可 テスト機能により、メインコンタクトを閉じずにテスト可能
ABB 端子台
ABB¥409税込¥4501個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Terminal Block併用可能製品 = NF Seriesシリーズ = LDシリーズLDRoHS指令(10物質対応)対応併用機器NF SeriesアクセサリタイプTerminal Block
ABB 端子拡大
ABB¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 端子拡大併用可能製品 = AF116 → AF146シリーズシリーズ = LWシリーズLW併用機器AF116 → AF146シリーズアクセサリタイプ端子拡大
ABB ブランキングプラグ
ABB¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ブランキングプラグ併用可能製品 = 22 mmプッシュボタン併用機器22 mmプッシュボタンアクセサリタイプブランキングプラグ
ABB コンタクトブロック
ABB¥219~税込¥241~1個7日以内出荷仕様コンタクトブロックホルダ、コンタクトブロック. このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。 このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 接続キット
ABB¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Connection Kit併用可能製品 = MS132-12 to MS132-32 Series, PSR25 to PSR30 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用機器MS132-12 to MS132-32 Series, PSR25 to PSR30 SeriesアクセサリタイプConnection Kit
ABB 端子カバー
ABB¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
ABB 取り付けフレーム
ABB¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Mounting Frame併用可能製品 = OA1G10, OA3G01併用機器OA1G10, OA3G01アクセサリタイプMounting Frame
ABBモジュラシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ ABB
ABB¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = ラッチ鍵抜け位置 = Allスルーの角度 = 45°点灯 = なし
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
ABB¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事仕様Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用長さ(mm)178幅(mm)112色オレンジ高さ(mm)20質量(g)225適合バンド幅(mm)7.6~12.7
アダプタ Vitalコントローラ
ABB¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用:Plutoシリーズ、VitalシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電源ブロック
ABB¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Power Block併用可能製品 = MS116 Series, MS132 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用機器MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプPower Block
...