カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • セルスター(4)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • マリンテック(13)
  • アルインコ(8)
  • シバタ(フォークリフト)(2)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • スティーラジャパン(2)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • AMPHENOL(3)
  • BOURNS(23)
  • LASCAR(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • SUNON(47)
  • XP POWER(18)
  • マルツエレック(5)
  • 山洋電気(24)
  • 日本電産サーボ(4)
  • 第一電波工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/ ABB

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/

    ABB
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
    仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●シリーズ:CP-T●最低温度:-40℃●コード番号:772-4841アズワン品番65-7215-68
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/ ABB

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/

    ABB
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
    仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:48V dc●出力電流:20A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●幅:276mm●最低温度:-40℃●コード番号:772-4848アズワン品番65-7215-69
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/ ABB

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/

    ABB
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示
    仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●出力電圧調整範囲:22.5 to 28.5V●リップルノイズ:100mV Pk-Pkアズワン品番65-7215-74
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/ ABB

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/

    ABB
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-40℃アズワン品番65-7215-59
電源(制御機器)カテゴリ