カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc 5v」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
  • DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき

    マリンテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    6日以内出荷
    本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V(定電圧)。電流は最大5Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    材質本体:樹脂モールド出力(W)120出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)5(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個ほか
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • DC-DCコンバータ TDKラムダ

    DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき

    マリンテック
    ¥6,898税込¥7,588
    1式
    当日出荷
    DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大10Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD0835-12V10AP本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)10(最大)定格出力電力(W)120プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCDCコンバーター Meltec(大自工業)

    DCDCコンバーター

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
    使用温度範囲(℃)0~40定格入力電圧(V)DC24コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵定格出力電圧(V)DC12.8±0.2出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • BRAITH DCDCコンバーター BRAITH(ブレイス)

    BRAITH DCDCコンバーター

    BRAITH(ブレイス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
    用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます付属品両面テープ+ビス適合24V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)3電源コード(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V

    マリンテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-12V5AP寸法(mm)W67×D19.6×24材質(本体)樹脂モールド質量(g)53出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)5(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)120
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
    付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
  • SUCS1R5 シリーズ コーセル

    SUCS1R5 シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU定格出力電力(W)1.5出力形式単一出力
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
    用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1式
    6日以内出荷
    本体は樹脂筐体防水シールドタイプ。入力電圧DC20-60Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。屋外で使用可能な防滴仕様。電流は最大5Aまで。防水規格IP67。変換効率は90%以上
    用途広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に使用温度(℃)50以下出力電流(A)5(最大)保証期間1年防水性IP67
  • 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体出力電力(W)15形状オンボード幅(mm)25.4取付基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分保存温度(℃)-55~125冷却方式自然空冷/強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)定格出力電力(W)15安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)過電圧保護なし温度変動0.02%℃出力電圧精度±2RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
    仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプシガータイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    6日以内出荷
    2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き。広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能。最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現。使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!。便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!。ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!。過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き。電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示。出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!。任意の出力設定を最大11個まで保存可能!
    寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    6日以内出荷
    大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大120Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
    許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    6日以内出荷
    大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大100Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
    付属品圧着端子3個型式DCV-100寸法(mm)L222×W127×H63出力(W)1200許容電流(A)最大100出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き
  • DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
    仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
  • Max 8A DCDCコンバーター DT-908 アルインコ

    Max 8A DCDCコンバーター DT-908

    アルインコ
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター 使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用 連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応 フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利
    付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4質量(g)約560使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102出力変動率(%)2以下保護回路過熱、逆接続(電源遮断)ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
  • DCDC3WEY インバーター 定格150W Meltec(大自工業)

    DCDC3WEY インバーター 定格150W

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
    用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
  • DC-DCコンバーター New-Era(ニューエラー)

    DC-DCコンバーター

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
    定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式定格出力電圧(V)DC13.5
  • XP Power スイッチング電源 5V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UQ03 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UQ03

    XP POWER
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)240奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)5dc,±12dc,±24dcdc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3 A, 6 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数4
  • バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源2.1A

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
    付属品USB2ポート
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • XP Power AC/DCコンバータ 5V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5V dc

    XP POWER
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷
  • DC DC CONVERTER 0.8-5V Texas Instruments

    DC DC CONVERTER 0.8-5V

    Texas Instruments
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    13日以内出荷
    DC DC CONVERTER 0.8-5V
    仕様●タイプ:非絶縁PoLモジュール●出力数:1●電圧 - 入力(最小):2.95V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力1:0.8~5V●電圧 - 出力2:-●電圧 - 出力3:-●電圧 - 出力4:-●電流 - 出力(最大):5A●電力(ワット):-●電圧 - 絶縁:-●用途:ITE(商用):UVLO●動作温度:-40℃~125℃●効率:96%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-PMOD-7、パワーモジュル●サイズ/寸法:0.40インチ長さ x 0.39インチ幅 x 0.18インチ高さ(10.2mm x 9.9mm x 4.6mm)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-PMOD-7●制御機能:イネーブル、アクティブハイアズワン品番67-0411-16
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S05

    XP POWER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCD定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 5W, JCD0505S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 5W, JCD0505S05

    XP POWER
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCD定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)5dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, JCD0512S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, JCD0512S05

    XP POWER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCD定格電力(W)5最高温度(℃)100出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, JCD0612S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, JCD0612S05

    XP POWER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCD定格電力(W)6最高温度(℃)100出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.2入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス

    DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

    アーガス(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    DC24V→DC12V。超小型・軽量。
    質量(g)170入力電圧(V)DC24出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31定格出力電圧(V)DC13.8
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mm

    SUNON
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●寸法:30 x 30 x 6mm●高さ:30mm●消費電力:560mW●奥行:6mm●風量:4.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5391アズワン品番65-8087-15
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 50 x 50 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 50 x 50 x 10mm

    SUNON
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:780mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5409アズワン品番65-8079-05
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 35 x 35 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 35 x 35 x 10mm

    SUNON
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:35 x 35 x 10mm●高さ:35mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:7.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5396アズワン品番65-8086-98
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm

    SUNON
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:440mW●奥行:6mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5397アズワン品番65-8085-55