カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- ABB
- SMC(49)
- RS PRO(37)
- Sensata / Crydom(32)
- omron(オムロン)(24)
- フエニックス・コンタクト(15)
- CAL(13)
- AMPHENOL(11)
- SCHURTER(9)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- SIEMENS(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- StarTech.com(6)
- Baumer(6)
- ハーティング(5)
- Eurotherm(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Kubler(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「din-48」の検索結果

DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/
ABB¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:48V dc●出力電流:20A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●幅:276mm●最低温度:-40℃●コード番号:772-4848アズワン品番65-7215-69
CR-M048AC2L Pluggable interface relay 2c
ABB¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3124アズワン品番65-8055-06
CR-M048AC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3123アズワン品番65-8054-26
CR-M048DC4L Pluggable interface relay 4c
ABB¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3134アズワン品番65-8054-16
CR-U048DC3 Pluggable interface relay 3c/
ABB¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3151アズワン品番65-8054-65
CR-U048DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3147アズワン品番65-8055-09
CR-U048DC2L Pluggable interface relay 2c
ABB¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3148アズワン品番65-8092-59
CT-MVS.22S Time relay Multifunction
ABB¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間取り付けタイプ = DINレール、スナップタイマ機能の数 = 多機能コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB タイマー リレー インパルスオン シングル動作
ABB¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05 s → 100 h操作のモード = Impulse ON取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = Screw最小電圧 = 12 V最大電圧 = 250 Vコンタクト材質 = カドミウム
CT-AHS.22S Time relay OFF-delay
ABB¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応