カテゴリ

  • 制御機器(270)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 測定用品(15)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din48」の検索結果

362件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIN48 LCD Multifunction Digita TEMPATRON

    DIN48 LCD Multifunction Digita

    TEMPATRON
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 90250 V ac で駆動され、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
    仕様●電源電圧:90-250V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6979アズワン品番65-8089-19
  • DIN48 LCD Multifunction Digita TEMPATRON

    DIN48 LCD Multifunction Digita

    TEMPATRON
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 7 → 24 V ac / 9 → 30 V dc で駆動し、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
    仕様●電源電圧:7-24V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6977アズワン品番65-8089-81
  • DIN48×96型高速デジタルパネルメータ バルコム

    DIN48×96型高速デジタルパネルメータ

    バルコム
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    30日以内出荷
    プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプ。サンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプ。アナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ。警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作。LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能。比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
    表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm)表示範囲-9999~9999絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • カウンタ LCD 50/60Hz 6 DIN C48Cシリーズ RED LION

    カウンタ LCD 50/60Hz 6 DIN C48Cシリーズ

    RED LION
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    シングルプリセットカウンタ - C48Cシリーズ。C48Cシリーズのカウンタはシングルプリセットで、7セグメント、2行6桁のディスプレイを備えています。 このカウンタは、9種類の設定可能なカウントモードを備えています。双方向、反同時、直交カウントを必要とする用途に最適です。 さらに、入力信号の両端のカウントを登録するように設定して、周波数倍増機能を使用することもできます。7セグメント、2行6桁LCDディスプレイ ユーザー入力とフロントパネルファンクションキーを設定可能 直交検知(最大4倍の分解能) 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール 出力のステータスインジケータ 設定可能なオペレータアクセス権限と値メニューの保護によるパラメータのセキュリティ 複数ユニットを縦横にスタッキング可能 85-250 V ac電源 RS485シリアル通信オプション 数値データ入力モードの選択可能 NEMA4X/IP65シールドベゼル
    仕様●電源電圧:85 → 250 V ac●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電流、ロジック、電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:DINレール●出力/インタフェース:電流、ロジック、電圧●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:5.08 mm (セカンダリディスプレイ)、7.62 mm (メインディスプレイ)●最大カウント周波数:50/60Hz●機能:カウンタ●高さ:45mm●コード番号:905-5422アズワン品番65-7325-58
  • ICC DIN41612コネクタ 48極 5.08mm ピッチ AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ 48極 5.08mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:48●接続方向:ライトアングル●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9964アズワン品番65-7542-17
  • サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)

    サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
  • デジタル回転計1段プリセット付 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    デジタル回転計1段プリセット付

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    DIN48□の小型サイズに見やすい大型表示を表現
    付属品取付枠測定範囲10~999999rpm(プリスケールが1のとき)取付方式埋込み取り付け専用(端子台接続)入力種類電圧保護構造IP65(前面パネル部のみ)出力無接点出力:NPNオープンコレクタ出力 20V 100mA 耐圧35V 残り電圧1.5V以下、接点出力:1トランスファ接点(1c) AC220V 2A(抵抗負荷)測定項目回転速度のみ耐電圧AC2kV 1分間(AC入力、0V、リレー接点相互間)表示測定値表示:赤色LED、文字高10mm、プリセット値表示:緑色LED、文字高7mm測定精度±0.013% 低速入力(10Hz)選択時を除く(低速入力時は±0.1%)入力電圧(V)”L”0~3/”H”7~30測定時間0.2/0.5/1.0/2.0s停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性20年以上保存温度(℃)-20~70(氷結なきこと)表示桁数6桁入力論理負論理(無電圧入力)/正論理(電圧入力)リセット(外部リセット)最小信号幅5ms計数方式周期測定方式周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐ノイズ電源端子同士±1.0kV(パルス幅1μs立ち上がり1ns)端子台適合電線:0.25-1.66mm2、適合圧着端子:R1.25-3、許容締め付けトルク:0.5Nm出力モード比較出力/保持出力耐振動耐久:変位振幅0.5mm、振動数10~55Hz、3軸方向誤作動:変位振幅0.35mm、振動数10~55Hz、3軸方向周囲温度(℃)-10~50応答性(測定入力)10Hz/20kHz入力抵抗正論理:15kΩ、負論理:3.3kΩ(AC電源形)/1.8kΩ(DC電源形)耐衝撃耐久:490m/s2、11ms、3軸方向誤作動:98m/s2、11ms、3軸方向プリスケールM×10-n=10-9~999999 1≦M≦999999、0≦n≦9
  • 加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。
    仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可種別プリセット取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続)保護構造IP65(前面パネルのみ)出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下入力電圧(V)L/0~3、H/7~30文字高(mm)7設定方式1段設定・予報出力付停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと)応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点使用周囲温度(℃)-10~+50寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え出力時間10~9990ms(10ms毎)動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500出力モードワンショット/保持/一致モード応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms)トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
  • 小型表示専用LCDカウンタLA8Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型表示専用LCDカウンタLA8Nシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    DIN48×24mm。 小型・加算専用カウンタ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。
    保護等級IP66(IEC規格)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Aruba 4000i POE 54VDC 240W 12-48VDC DIN Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 4000i POE 54VDC 240W 12-48VDC DIN Power Supply

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥409,800税込¥450,780
    1個
    5日以内出荷
    POE 電源。Aruba 4000i POE 54VDC 240W 12-48VDC DIN Power Supply。
    出力(W)240
  • GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)

    GT3A形 オールマルチタイマ

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
    計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
  • Harting 角型コネクタ オス 48極 DIN 41 612シリーズ ハーティング

    Harting 角型コネクタ オス 48極 DIN 41 612シリーズ

    ハーティング
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)94極数48シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)6材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55コンタクト数48オス・メスオスボディ向きライトアングル
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列

    AMPHENOL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9998アズワン品番65-7705-79
  • 小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。
    付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65設定範囲0~99999999端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 小型LCDディスプレイパルスメータLR5N-B AUTONICS(オートニクス)

    小型LCDディスプレイパルスメータLR5N-B

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    DIN48×24mm。 小型・LCDディスプレイパルスメータ。 回転当たり1パルス入力方式。 最大10000RPM表示。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 RPM、RPS表示機能。
    入力種類無電圧、電圧(AC 3~30V(50/60Hz)/AC 30~240V(50/60Hz)/DC 4.5~30V選択可能)表示方式RPM(1~10000、0.1~1000.0)、RPS(1~1000)、HZ(1~1000、0.1~100.0)。保護等級IP66(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:48●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9968アズワン品番65-7708-97
  • ICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチ AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格
    仕様●極数:48●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9978アズワン品番65-7542-84
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 5.08mm ピッチ AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 5.08mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9976アズワン品番65-7703-32
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9995アズワン品番65-7703-28
  • TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 48極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 48極 3列 2.54mm ピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    タイプ1/2 Cピッチ(mm)2.54極数48シリーズEurocard材質(ハウジング)ポリマー行数3材質(コンタクト)真鍮クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 48極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 48極 3列 2.54mm ピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    タイプCピッチ(mm)2.54極数48シリーズEurocard材質(ハウジング)ポリマー行数3材質(コンタクト)銅合金クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列a/b/c表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    タイプ1/2 Rピッチ(mm)2.54極数48シリーズEurocard行数3定格電圧 AC V250材質(コンタクト)銅合金クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    タイプCピッチ(mm)2.54極数48行数3定格電圧 AC V250材質(コンタクト)銅合金クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)15 , 50 mVローディング列a/b/c表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 48極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 48極 3列 2.54mm ピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    タイプR / 2ピッチ(mm)2.54極数48シリーズEurocard材質(ハウジング)ポリマー行数3材質(コンタクト)銅合金クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列a/b/c表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    タイプB、Cピッチ(mm)2.54極数48定格電流(A)1.5行数3材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスローディング列A, B, C表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-55接続方向垂直
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 1セット 16個入 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 1セット 16個入

    AMPHENOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん
    仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9996アズワン品番65-7703-52
  • アナログタイマATシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    アナログタイマATシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 多様な出力動作モード6種選択可能。 マルチ時間レンジ16種選択可能。 簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
    時間仕様0.05s~100hタイマー設定0.05s~100h取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity DIN41618コネクタ C42334A48A5 Plug TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DIN41618コネクタ C42334A48A5 Plug

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 26ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀定格電流 = 8A定格電圧 = 300 Vシリーズ = RP618最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃RP618シリーズDIN 41618オス / メス自由配線コネクタ. RP618シリーズ20及び39ピンDIN41618のオス / メスコネクタです。DIN41618準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP618シリーズDIN41618プラグ及びソケットコネクタは、8 A又は6 Aの電流容量を備えます。コンタクトは金又は銀めっきです。. 絶縁抵抗 Ω 106 Ω サービス寿命(挿抜回数): 1000回 動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 接触抵抗 Ω 5 mΩ 動作電圧: 300 V / 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入

    AMPHENOL
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:48●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9977アズワン品番65-7716-94
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入

    AMPHENOL
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC6060
    仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9974アズワン品番65-7708-83
  • ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入

    AMPHENOL
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格
  • DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥86,980税込¥95,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    DIN41612及びIEC60603-2準拠。品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ。DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。特長と利点。DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意。製品用途の情報。DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
    仕様●極数:48●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●ローディング列:A, B, C●タイプ:B、C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-55℃●コード番号:191-8403アズワン品番65-7764-38
  • Bourns サージアレスタ, 65 V dc, 30kA, DINレール, 1320-S-48 BOURNS

    Bourns サージアレスタ, 65 V dc, 30kA, DINレール, 1320-S-48

    BOURNS
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(8個)
    7日以内出荷
    Bourns DCサージ防止装置. 一致した高エネルギーMOV 内部熱遮断 ステータスインジケータ 交換可能なモジュラ設計 DINレース互換ベース リモート信号機能
    仕様サプレッサタイプ = プロテクタ(2極タイプ)最大定格電圧 = 65 V dc実装タイプ = DINレール最大サージ電流 = 30kAシリーズ = 1320長さ = 18mm奥行き = 67mm高さ = 90mm寸法 = 18 x 67 x 90mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール ワゴジャパン

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 230 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc、連続通電電流: 0.1 A、2線接続, 黄色のステータスインジケータ、モジュール幅: 6 mm
    仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:200 V ac/dc●最大電圧制御:253 V ac/dc●スイッチングタイプ:AC/DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:100 μs●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:81mm●コード番号:180-3048アズワン品番65-8078-56
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール ワゴジャパン

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール

    ワゴジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc、連続通電電流: 0.1 A、黄色のステータス
    仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:16.8 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:100 μs●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:81mm●コード番号:180-3046アズワン品番65-8070-90
  • Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V ac 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR48D03 Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V ac 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR48D03

    Sensata / Crydom
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
    仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 600 V ac最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 48 → 600V ac最小負荷電圧 = 48 V acターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 150 mAmm寸法 = 87.6 x 11 x 83.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINホールプラグ ユーボン

    DINホールプラグ

    ユーボン
    ¥879~税込¥967~
    1個ほか
    当日出荷
    押し込むだけでワンタッチで取り付けができます。DINサイズ48×48用のホールプラグ予備の加工穴、。不要になった穴へにご使用下さい。
    材質ABS樹脂色黒取付板厚(mm)最大2RoHS指令(10物質対応)対応