カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- ABB
- 渡辺電機工業(15)
- BIG DAISHOWA(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- omron(オムロン)(6)
- RS PRO(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- brother(ブラザー)(4)
- SIEMENS(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 河村電器産業(3)
- DEUTSCH(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三桂製作所(2)
- DBLTACT(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「dt24」の検索結果

モニタリングリレー ABB DPDT 24V ac/dc 22.5mm
ABB¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:温度●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●遅延時間:<100 ms●温度感度:過熱、巻線温度●幅:22.5mm●一部の製品は、危険区域で使用できるようにATEX認定も受けています。. CM-MSSサーミスタモータ保護リレー. 高負荷の始動 スイッチング周波数の増大 高い周囲温度 不十分な冷却 遮断動作 不平衡. CMサーミスタモータ保護リレー製品は、PTC温度センサを装備した制御モータに使用されます。 PTC温度センサは、モータの加熱を測定するためにモータの巻線に組み込まれています。 これにより、以下の動作条件の直接制御及び評価が可能になります。. 主な機能: 動的な断線検出 広い制御供給電圧範囲: 24-240 V ac/dc センサ回路の短絡監視 不揮発性故障ストレージ リモートリセット ねじ接続技術又はEasy Connect技術を利用可能. シングルセンサ入力タイプ 断線検出