カテゴリ
- メカニカル部品(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 自動車純正部品(22)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 制御機器(15)
- 自動車補修部品(15)
- 農業機械(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 切削工具(11)
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 介護用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日立産機システム(22)
- ミヤコ(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- SMC(14)
- 三共製作所(13)
- CKD(9)
- 椿本チエイン(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- イスカル(7)
- トヨタ(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- 三木プーリ(6)
- 沖データ(OKI)(5)
- 日東工業(5)
- セーフラン安全用品(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- スーパーツール(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- ニッサン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「j24-6」の検索結果

階段用方向ステッカー10枚セット
セーフラン安全用品(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷階段の通行方向を明示し衝突防止、渋滞回避に効果を発揮。商業施設やオフィスビル、学校や病院など階段がある幅広いシーンでご使用いただけます。ステッカータイプです。階段に貼ってご使用ください。目を引く明るいカラーにシンプルな文字と矢印、日英バイリンガル表記でわかりやすく表示できます。のぼり×5枚、くだり×5枚、合計10枚をセットにしてお届けしますので、すぐにご使用いただけ便利です。用途階段の通行方向明示、衝突防止、渋滞回避に。セット内容10枚(のぼり×5枚、くだり×5枚)材質PVCステッカー厚さ(mm)約0.5文字内容のぼり/くだり取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×100アズワン品番65-1791-80
作業用ニーパッド
セーフラン安全用品¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷柔らかく程よい弾性のあるEVA素材で、膝をついた作業の負担軽減に効果的です。 衝撃吸収特性のある高品質EVA材で軽量ながら高耐久。 持ち運びに便利な持ち手があり、軽量で移動もラクラクです。用途自動車整備、農作業、ガーデニング、園芸、DIYなど、膝をついた作業時に。材質EVA色ブラック質量(g)約132サイズ(mm)約445x295x厚さ35アズワン品番65-1844-79持ち手寸法(mm)約125x25x厚さ35
転倒防止ジェルシール
セーフラン安全用品¥649税込¥7141セット(4枚)当日出荷繰り返し使用でき、表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで乾かせばもとの粘着力が戻ります。4枚で耐荷重36kgまで。優れた柔軟性と粘着力により、前後左右上下の揺れに対応する振動対応能力に優れた制震材です。用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に。材質PU厚さ(mm)3寸法(mm)50×50色透明質量(g)約36.5
多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能)
セーフラン安全用品¥6,598税込¥7,2581台当日出荷手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方! IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。 災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。 (※スマホ用充電ケーブルは付属しません)用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め付属品micro USB cable1本色赤質量(g)約300電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電本体寸法(mm)145×76×50機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリーアズワン品番65-2331-77防水性IPX3生活防水
使い捨て 便器 2000mL 100個入
APEX¥9,998税込¥10,9981箱(100個)3日以内出荷積み重ね可能で軽量(約52g)、高い防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプのベッドパンライナーです。従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。本品単体ではご使用いただけません。別売り便器サポーター(65-1844-82)にセットしてご使用ください。使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。材質成形パルプ容量(mL)2000アズワン品番65-1844-83
成形パルプ製 使い捨て尿器専用 女性用アダプター
APEX PULP¥3,398税込¥3,7381箱(100個)4日以内出荷使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)タイプ女性用種類女性用対応マセレーター質量(g/個)3.6耐水性約4時間適合温度(℃)-3~約35
成形パルプ製 使い捨て便器
APEX PULP¥9,098税込¥10,0081箱(100個)4日以内出荷使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)容量(mL)2000種類便器対応マセレーター質量(g/個)52耐水性約4時間適合温度(℃)-3~約35
成形パルプ製使い捨て 便器サポーター
APEX PULP¥3,698税込¥4,0681箱(25個)4日以内出荷使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)容量(mL)2000種類サポーター耐荷重(kg)約100対応マセレーター質量(g/個)95耐水性約4時間適合温度(℃)-3~約35
料理のいろは レンジボウル
ヨシカワ¥509~税込¥560~1個3日以内出荷耐熱温度の高い、軽くて透明度の高い丈夫なボウルです。レンジで加熱しても環境ホルモンが溶出しにくく、人にも地球にも優しい素材を使用しています。材質本体/ポリメチルペンテン
使い捨て尿器専用 女性用アダプター 100個入
APEX¥4,198税込¥4,6181箱(100個)4日以内出荷積み重ね可能で軽量(約3.6g)、防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプの尿器の専用女性用アダプターです。従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。本品単体ではご使用いただけません。別売りの男性用尿器(65-1844-81)にセットしてご使用ください。使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。材質成形パルプアズワン品番65-1844-84
使い捨て 便器サポーター 2000mL 25個入
APEX¥4,398税込¥4,8381箱(25個)4日以内出荷積み重ね可能で軽量(約95g)、高い防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプの便器サポーターです。従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。材質成形パルプ容量(mL)2000アズワン品番65-1844-82
メスジョイント J2-4シリーズ
桐山製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から22日以内出荷研究室において実験家各位が御自分で各種の装置を組立てる場合に使用する全透明摺合せジョイントで、特徴は、グリースを使用せずに漏洩が少なく、また実験終了後の装置の分解の際に、おこりやすい摺合せの固着しにくくなっております。材質はほうけい酸ガラス-1で、加工がしやすく組立後の歪みによる破壊も少なく、また一般に管材も販売されておりますので、それらの入手及び組立に便利です。またセミボールジョイントも各種揃えてありますから装置の作製・修理に御使用下さい。材質はほうけい酸ガラス-1JR-1
充電式LED伸縮コーン
セーフラン安全用品¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納でき、緊急用として車のトランクに常備するのもお勧めです。 2時間充電で約15~18時間使用可能。 LED照明+反射シートで高い視認性を確保します。 簡単ワンボタン設計(電源ON/OFF、LED点滅モード切替)。 重量約2kgで風に吹かれても倒れにくく安心です。 重量約2kgで安定感があり風に吹かれても倒れにくい。用途夜間誘導などに付属品充電用USBケーブル、専用収納袋電池使用不可、充電タイプ収納時寸法(mm)約296×296×H70バッテリー電圧(V)3.7使用時寸法(mm)約296×296×H700バッテリー容量(mAh)2000アズワン品番65-1844-80電源仕様リチウム電池
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 246mm ポリウレタン RB
Optibelt¥1,098税込¥1,2081個欠品中OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルを備え、ベルトの長さは 246 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:EPJ●長さ:246mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0593アズワン品番65-7888-16
プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 246mm ポリウレタン RB
Optibelt¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind を許可します仕様●ベルト部:EPJ●長さ:246mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1366アズワン品番65-7883-96
樹脂管用循環金具(樹脂)
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
スマートホース用循環金具(樹脂)
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
循環金具(樹脂)
ミヤコ¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS