カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • タチカワ(1)
  • シンコー(40)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • SIEMENS(14)
  • EATON(イートン)(11)
  • ハリケーン(6)
  • LORLIN(5)
  • 新日軽(LIXIL)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • U-CP(4)
  • エスコ(3)
  • 日研工作所(3)
  • カナレ電気(3)
  • JUKI(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc45」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF09シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF09シリーズABB
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF26Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26ZシリーズABB
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26シリーズABB
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 NFシリーズ ABBABB 電磁接触器 NFシリーズABB
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF38Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38ZシリーズABB
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF38シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38シリーズABB
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF16Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16ZシリーズABB
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NFABB
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応
熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42 ABB熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42ABB
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応