カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(988)
  • SIEMENS(28)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • WEIDMULLER(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • Zebra Technologies(7)
  • アズワン(6)
  • FINDER(6)
  • 日研工作所(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Lovato(5)
  • フクハラ(4)
  • ワルター(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • シングウ(新宮商行)(4)
  • IXYS(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • JAPANNEXT(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-12a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF09シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF09シリーズABB
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mmABB
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ ABB電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズABB
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
接触器リレー 16A 12 V dc ABB接触器リレー 16A 12 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF38Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38ZシリーズABB
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF26Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26ZシリーズABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応