カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • omron(オムロン)(58)
  • CKD(41)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • SMC(21)
  • TOA(11)
  • マキタ(11)
  • MAC8(マックエイト)(10)
  • RS PRO(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • エスコ(9)
  • SIEMENS(8)
  • 本多電子(7)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(7)
  • アズワン(5)
  • 三菱電機(5)
  • 山洋電気(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • M5Stack(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-01dc」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR-P110DC1 Pluggable interface relay 1c/ ABBCR-P110DC1 Pluggable interface relay 1c/ABB
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3117アズワン品番65-8054-70
CR-P024DC1 Pluggable interface relay 1c/ 1箱 10個入 ABBCR-P024DC1 Pluggable interface relay 1c/ 1箱 10個入ABB
9,698税込10,668
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:16A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9484アズワン品番65-8067-90
CR-P012DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-P012DC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9488アズワン品番65-8067-22
CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9487アズワン品番65-8067-17
CR-P024DC2G Pluggable interface relay 2c ABBCR-P024DC2G Pluggable interface relay 2cABB
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3121アズワン品番65-8054-46
CR-P110DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-P110DC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR●コード番号:237-3119アズワン品番65-8055-04
接触器リレー 16A 24 V dc ABB接触器リレー 16A 24 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1551アズワン品番65-7272-55
サーマルリレー 6 A 600 V dc ABBサーマルリレー 6 A 600 V dcABB
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:170 mA●制御電圧:600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NOアズワン品番65-7267-57
サーマルリレー 6 A 440 V dc、600 V dc ABBサーマルリレー 6 A 440 V dc、600 V dcABB
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:51 A●制御電圧:440 V dc 、600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NOアズワン品番65-7266-79
接触器リレー 16A 415 V dc ABB接触器リレー 16A 415 V dcABB
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:415 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-69
接触器リレー 16A 240 V dc ABB接触器リレー 16A 240 V dcABB
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:240 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-14
接触器リレー 16A 12 V dc ABB接触器リレー 16A 12 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
接触器リレー 16A 127 V dc ABB接触器リレー 16A 127 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1538アズワン品番65-7272-64
接触器リレー 16A 32 V dc 0.005 kW ABB接触器リレー 16A 32 V dc 0.005 kWABB
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7272-56
接触器リレー 16A 32 V dc 0.0028 kW ABB接触器リレー 16A 32 V dc 0.0028 kWABB
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0028 kW●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7355-74
接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kWABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 5.7 → 18.9 A 600 V ac/dc ABB電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 5.7 → 18.9 A 600 V ac/dcABB
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
電子過負荷リレー電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護トリップクラス10E、20E、30E選択可能欠相感度過負荷保護の電流設定を調整可能自動又は手動リセットを選択可能トリップフリー機構状態表示STOP及びTEST機能シール可能な操作部
仕様●モーター定格電流:5.7 → 18.9 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●補助接点の数:2●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-61
電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dc ABB電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dcABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
電子過負荷リレー電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
仕様●モーター定格電流:0.8 → 2.7 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●幅:74.6mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-59
熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42 ABB熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42ABB
11,140税込12,254
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応