カテゴリ

  • 整備工具・収納(5)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • SMC(22)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • Festo(16)
  • 東洋技研(13)
  • NOK(10)
  • アズワン(6)
  • TRUSCO(6)
  • MK(丸喜金属本社)(5)
  • KEMET(5)
  • イスカル(4)
  • 象印チェンブロック(4)
  • ノーブランド(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • ミドリ安全(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • 測範社(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • 東罐興業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p275」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サージ防止装置 275 V 40kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 40kA DINレール

    ABB
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
  • サージ防止装置 400 V ac 20kA DINレール ABB

    サージ防止装置 400 V ac 20kA DINレール

    ABB
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7027-16
  • サージ防止装置 400 V ac 40kA DINレール ABB

    サージ防止装置 400 V ac 40kA DINレール

    ABB
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7026-20
  • サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

    ABB
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
  • サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

    ABB
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ
電気系統用工具カテゴリ