カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • NSK(日本精工)(167)
  • 廣杉計器(10)
  • 常磐精工(8)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • 東亜DKK(5)
  • エレコム(3)
  • コクヨ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • TRUSCO(3)
  • RS PRO(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • マーベル(2)
  • 前澤化成工業(2)
  • トヨダプロダクツ(2)
  • 三栄産業(2)
  • SAMTEC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pss-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタリングリレー ABB DPDT 400V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB DPDT 400V ac 22.5mmABB
38,100税込41,910
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:400 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:360 → 440 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●高さ:85.6mm●CM-PSS 3相監視リレー. CM-PSS.x1は、3相本線用の監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下を監視します。 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定です。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下について3相本線を監視 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレイ又はオフディレイのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 2 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB DPDT 380V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB DPDT 380V ac 22.5mmABB
38,100税込41,910
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:342 → 418 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●幅:22.5mm●CM-PSS 3相監視リレー. CM-PSS.x1は、3相本線用の監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下を監視します。 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定です。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下について3相本線を監視 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレイ又はオフディレイのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 2 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応
リレーソケット DINレール CR-P ABBリレーソケット DINレール CR-PABB
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:CR-P インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-P●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:231-9510アズワン品番65-8067-55
モニタリングリレー 2CO SPDT ABBモニタリングリレー 2CO SPDTABB
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:2CO (SPDT)●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●シリーズ:CM●コード番号:237-3181アズワン品番65-8055-02