カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • RS PRO(11)
  • i-PRO(4)
  • SMC(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • 富士電機(2)
  • 未来工業(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • 三菱電機(1)
  • ハーティング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-dc54」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S800PVシリーズ ABBS800PVシリーズABB
24,980税込27,478
1個
40日以内出荷
S802PV-M32-Hは、太陽光発電用2極分極型断路器です。最大32Aの電流に対応し、わずか54mm幅で定格動作電圧は1000V DCです。また、定格短時間耐電流Icwは1.5kAです。S802PV-M32-H は,IEC/EN 60947-3に適合しています。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。
種別95幅(mm)54質量(g)49奥行(mm)82.5消費電力(W)3.6
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ