カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(1)
  • SMC(64)
  • 住友電工ハードメタル(58)
  • イトーキ(19)
  • 昭和コーポレーション(19)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • ハウステック(9)
  • ELPA(7)
  • パイロット(6)
  • ブロードウォッチ(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • TRUSCO(5)
  • GIKEN(川口技研)(5)
  • ナリカ(5)
  • 京セラ(4)
  • ダイシン(4)
  • タンガロイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbn」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 補助コンタクト ABBABB 補助コンタクトABB
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
補助接点 1 6 A ABB補助接点 1 6 AABB
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
CB5 インパルスコンタクトブロックは、調整可能な機械式押ボタンと組み合わせて、エンクロージャで使用するように設計されています。2 つのタイプを用意: CB5-10 : N.O.黒色アクチュエータとのコンタクト(「オン」機能) CB5-01 : N.C.ライトグレーのアクチュエータとのコンタクト(「オフ」機能) これらのブロックには、長さ約 18 cm の終端付き 0.
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NO●取付方法:前面取り付け●コンタクトの定格電流:6 A●接続方式:ねじ●コンタクトの定格電圧:127 V acアズワン品番65-7323-55
ABB カバー ABBABB カバーABB
159税込175
1個
7日以内出荷
RA4 Interface Relay ABBRA4 Interface RelayABB
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V●入力電圧 Max:24V●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電圧:24V dc●シリーズ:RA4●コード番号:237-4940アズワン品番65-8054-35
Connecting Link ABBConnecting LinkABB
1,888税込2,077
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BX4シリーズBX4RoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
Connection Set for Reversing Starter ABBConnection Set for Reversing StarterABB
3,188税込3,507
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Connector併用可能製品 = AF09 to AF16 Seriesシリーズ = BERシリーズBERRoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF16 SeriesアクセサリタイプConnector
ABB インターロック ABBABB インターロックABB
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプInterlock
ABB  リンク ABBABB リンクABB
1,550税込1,705
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BEAシリーズBEARoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
ABB 補助コンタクトブロック ABBABB 補助コンタクトブロックABB
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ABB 補助コンタクト CA4シリーズ ABBABB 補助コンタクト CA4シリーズABB
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = CA4コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 600 V dc, 690 V ac極/投の設定 = 単極通常の状態の構成 = 1NO取付けスタイル = Front Mountターミナルタイプ = ScrewRoHS指令(10物質対応)対応
BDT4 Test Block ABBBDT4 Test BlockABB
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ブロックコンタクタ●範囲:BDT (英語)アズワン品番65-7305-72
補助接点ブロック 2 CAL4 6 A 1箱 10個入 ABB補助接点ブロック 2 CAL4 6 A 1箱 10個入ABB
31,980税込35,178
1箱(10個)
6日以内出荷
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 NC / 1 NO●取付方法:サイド●シリーズ:CAL4●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 Vアズワン品番65-7271-56
補助接点ブロック 4 CA4 6 A ABB補助接点ブロック 4 CA4 6 AABB
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:4NC●取付方法:サイド●シリーズ:CA4●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 Vアズワン品番65-7271-08
BEA7/132 Connecting Link ABBBEA7/132 Connecting LinkABB
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブロックコンタクタ●範囲:BEA 社アズワン品番65-7304-95
接触器リレー AFシリーズシリーズ TEF4 ABB接触器リレー AFシリーズシリーズ TEF4ABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
電子タイマ接触器及び接触器リレーとの併用に適した全面電子タイマです。TEF4シリーズはAF及びNF接触器リレー用、そしてTEF5シリーズはA/AL接触器又はN/NL接触器リレー用です。
電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズABB
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ESB25.N 設置型コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。また、ハムフリー動作、低消費電力、内蔵過電圧保護などの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●長さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5655アズワン品番65-7351-07
電磁接触器 230 V ac 2極 ESBNシリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 2極 ESBNシリーズABB
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
EN20.N 設置型接触器は、最大 20 A の単一負荷を制御するために使用され、AC 又は DC 電圧及び / 又は手動で動作できます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5656アズワン品番65-7350-52