カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- ABB
- トヨタ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 日産ネジ(258)
- ホンダ(351)
- シュナイダーエレクトリック(46)
- RS PRO(32)
- 三菱(27)
- ワルター(23)
- RMSレアメタルスクリュー(18)
- SIEMENS(17)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- AMPHENOL(15)
- フエニックス・コンタクト(14)
- EATON(イートン)(14)
- QNAP(11)
- ゼノア(10)
- StarTech.com(10)
- Hirschmann Test & Measurement(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「screw」の検索結果

ABB タイマー リレー インパルスオン シングル動作
ABB¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05 s → 100 h操作のモード = Impulse ON取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = Screw最小電圧 = 12 V最大電圧 = 250 Vコンタクト材質 = カドミウム
ABB 補助コンタクト CA4シリーズ
ABB¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = CA4コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 600 V dc, 690 V ac極/投の設定 = 単極通常の状態の構成 = 1NO取付けスタイル = Front Mountターミナルタイプ = ScrewRoHS指令(10物質対応)対応
液面リレー ABB, 24V ac
ABB¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様取付けスタイル:DIN Rail Mount, Screw Mount, Snap-On●プローブ電圧:30V ac●電源電圧:24 V ac●全長:88.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:78mm●最小液位リレー - ABB CM-ENE MIN. 最小液位リレーは最小液位を監視し、揚水制御システム内やあふれ監視用途で使用します。RoHS指令(10物質対応)対応