カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ABB
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 共立プロダクツ(2)
- 共立電子産業(1)
- LORLIN(1)
- アライドテレシス(1)
「sp2-dc5v」の検索結果

S800PVシリーズ
ABB¥42,980税込¥47,2781個40日以内出荷ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP63は、B特性、定格電流63Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP63 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP63の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護します。種別99幅(mm)105質量(g)51奥行(mm)60消費電力(W)12.8
S800PVシリーズ
ABB¥39,980税込¥43,9781個40日以内出荷ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP32は、B特性、定格電流32Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、800Vでの電流制限装置です。DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP32 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用可能です。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP32の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護することができます。種別95幅(mm)54質量(g)49奥行(mm)82.5消費電力(W)6.4使用温度(℃)-25~60