カテゴリ
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
![アイキャッチプリクラッシュアラームGPSシガーソケット付きモデル THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84542765-241016-02.jpg)
アイキャッチプリクラッシュアラームGPSシガーソケット付きモデル
THANKO(サンコー)[電子機器]¥78,980税込¥86,8781個当日出荷高度な顔認識と瞳孔検出により、あなたの瞳を監視しアラームによって注意を促してくれます。 居眠り運転、よそ見運転、わき見運転、事故を未然に防ぐ1つの対策として有効な装置となります。 また、車の運転以外にも、何かをずっと見ていなければいけない(監視員、警備員)、どうしても眠ってはいけない(受験勉強、夜間勤務)など居眠り、疲労によるアクシデントを防ぎたい状況で幅広く活用できます。 普通車のバッテリー(DC12V)、長距離運転が多いトラックなどのバッテリー(DC24V)の両対応してます。 GPS機能で車の移動情報とアラームが連動GPS機能で車の移動速度を検出し、警告アラームと連動します。 4段階の速度設定ができ、時速何km/h以上で警告アラームが鳴る設定ができます。 渋滞中のゆっくりとした運転時や、交差点での一時停止、駐車場の出し入れ、高速道路や長距離の見渡しの長い道など。 あまり細かく反応しないように状況に応じた警告アラームを「速度」で設定可能です。 速度設定による警告アラーム 4段階の速度設定 1:45km/h以上で走行中の場合、センサーが反応します。 2:30km/h以上で走行中の場合、センサーが反応します。 3:20km/h以上で走行中の場合、センサーが反応します。 4:常にセンサーが反応します。 人の顔、目を検知する顔認識、瞳孔検出赤外線による高度な顔認識と特許取得済みの瞳孔検出技術により、まぶたと下まぶたとの間の最大距離を検出し、まぶたが閉じていないことを分析します。 居眠り運転、よそ見、わき見運転で行われる顔、目の動きである、「目が閉じている」「目がウトウトとしてる」「よそ見をしている」などを判断することとなります。 検知したら大音量で知らせてくれる未然の事故防止のために、疲労、眠気などを顔認識、瞳孔検出により検知し、眠りに落ちる前に大音量で鋭く注意を促してくれます。 世界共通特許を取得瞳孔検出技術(mesh membrane pupil detection technology)World Patent ProductPatent No:201029044149.4Software copyright No:2009R11L098079 コンパクトな丸みのあるデザインは、ドライバーの視界を邪魔しません。 機能・イグニッションオンで電源ONなので付け忘れません。 設置・本体と設置用マグネットは自由に取り外し可能。(設置用マグネットの裏には粘着シールがあります) 使用方法 1:本体のシガーソケットを接続します。 2:瞳センサーが自動的に顔を認識し監視し始めます。 3:運転中、まぶたを閉じたりすると警告アラームが鳴ります。 瞳センサーの感度は4段階に設定できますので、お好みの設定にしてご利用ください。 日本語取り扱いマニュアル付属してます日本語の説明書がありますので、安心してお使いいただけます。仕様●サイズ:幅92×奥行き35×高さ80 (mm)●重量:225g●電源:シガーソケットより●内容品:本体、シガーソケット電源ケーブル、設置用マグネット、GPSアンテナ●瞳認識範囲●▼距離:通常/60から70cm、メガネ着用/70から90cm●▼範囲:左右/20°、上下/30°以内●瞳認識感度:2段階(一つはテストモード)●赤外線ランプ:20灯(常時点灯)●警告種類:2種類●GPS検出可能速度:20Km/h、30Km/h、45Km/h●保証期間:1年間アズワン品番67-9274-17
SPリレー
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781箱(20個)83日以内出荷高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30動作機能非ラッチング式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![アイキャッチプリクラッシュアラームGPSシガーソケット付きモデル THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84542765-241016-02.jpg)