カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(24)
  • カーメックス(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • STMicro(22)
  • AC-PERFORMANCELINE(20)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(15)
  • イスカル(13)
  • brembo(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • DUNLOP(ダンロップ)(9)
  • VISHAY(9)
  • FOOTMAX(フットマックス)(9)
  • 三木ネツレン(8)
  • NTB(6)
  • RS PRO(6)
  • R&G RACING PRODUCTS(6)
  • 旭製作所(5)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmax」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレー ABB

    ロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレー

    ABB
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Tmax成形ケース回路ブレーカ. ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。. 1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合●コード番号:831-9201アズワン品番65-7840-12
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0925アズワン品番65-8074-69
  • 端子カバー 1袋 2個入 ABB

    端子カバー 1袋 2個入

    ABB
    8,198税込9,018
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208アズワン品番65-8097-10
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0926アズワン品番65-8090-43
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0928アズワン品番65-8074-63
  • Motor operator for power circuit-breaker ABB

    Motor operator for power circuit-breaker

    ABB
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    ABB 110-125V ac/dc モータオペレータは、電源回路ブレーカに使用します。この製品は、sace Tmax XT の製品クラスに適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )アズワン品番65-7315-05
  • 補助接点 1 XT1 ABB

    補助接点 1 XT1

    ABB
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
    仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●シリーズ:XT1●コンタクトの定格電圧:24 V dc●コード番号:831-9191アズワン品番65-7349-11
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ABB 4 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0930アズワン品番65-8090-45
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0924アズワン品番65-8090-37
  • 端子カバー 1袋 2個入 ABB

    端子カバー 1袋 2個入

    ABB
    8,998税込9,898
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217アズワン品番65-8097-04
  • PADLOCK DEVICE IN OPEN-CLOSED XT1-XT3 ABB

    PADLOCK DEVICE IN OPEN-CLOSED XT1-XT3

    ABB
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ABB 南京錠の開放型開閉装置は、製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2●コード番号:192-0901アズワン品番65-8038-65