阪和化工機

阪和化工機のページです。阪和化工機は、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名阪和化工機株式会社
設立1956/01/26
所在地〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新3丁目17番18号
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可搬式攪拌機中速用 阪和化工機可搬式攪拌機中速用阪和化工機
109,800税込120,780
1台
14日以内出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。 希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。 小形軽量で取り扱いが便利。 保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。 屋外タイプです。 部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。 標準外減速比(回転数)も多数そろえています。 電源コード別売り 化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890アズワン品番67-5601-68
立型攪拌機 中速用 阪和化工機立型攪拌機 中速用阪和化工機
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)350出力(kW)1.50電源(V)三相200質量(kg)95軸長(mm)1650シャフト径(Φmm)32最大撹拌容量(L)稀薄液10000最大撹拌容量(L)中粘度3000材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)適合フランジ10K150A(取付用、準用)トラスコ品番382-7801対応材質あらゆる液体
堅型攪拌機 阪和化工機堅型攪拌機阪和化工機
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)電源(V)三相200対応材質あらゆる液体
可搬型攪拌機中速用 阪和化工機可搬型攪拌機中速用阪和化工機
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)電源(V)三相200対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
立型かくはん機 (中速・ギア減速式) 阪和化工機立型かくはん機 (中速・ギア減速式)阪和化工機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
用途あらゆる液体かくはん。回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360電源(V)三相200対応材質あらゆる液体