カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ABRACON
  • モノタロウ(1)
  • SMC(509)
  • オカムラ(岡村製作所)(227)
  • エスコ(169)
  • 天領まな板(158)
  • SIEMENS(122)
  • CKD(72)
  • NOK(62)
  • DUCATI(60)
  • onsemi(59)
  • INFINEON(56)
  • 三菱ふそう(52)
  • スバル(50)
  • VISHAY(48)
  • ParkerTAIYO(46)
  • StarTech.com(45)
  • nexperia(41)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • アイエルモータースポーツ(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AB3」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Abracon 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型 ABRACONAbracon 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型ABRACON
2,598税込2,858
1袋(25個)
5日以内出荷
標準周波数 = 8MHz実装タイプ = スルーホール負荷キャパシタンス = 16pFパッケージタイプ = 円筒型ピン数 = 2寸法 = 8.0 x 3.0mm周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon, リアルタイムクロック表面実装AB1805-T3 ABRACONAbracon, リアルタイムクロック表面実装AB1805-T3ABRACON
519,800税込571,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16- VFQFN実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Abracon, リアルタイムクロック表面実装AB1805-T3 ABRACONAbracon, リアルタイムクロック表面実装AB1805-T3ABRACON
519,800税込571,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = 16- VFQFN動作温度 Min = -40 ℃AB18X5. ABRACONのAB18X5リアルタイムクロックファミリは、 極めて低い消費電力で高度な機能を実現している 優れた製品です。オンチップの発振器を活かして、 消費電力を最小限に抑えつつ、バッテリバックアップカウンタ、 プログラマブルカウンタ、タイマやウォッチドグ機能のアラームなど、 あらゆるRTC機能が実現されています。I2C又は SPIシリアルインターフェイスでホストコントローラと通信します。内蔵 電源スイッチや、カウンタ、タイマ、アラーム、割り込みといった 機能を備えた高度なシステムスリープマネージャにより、AB18X5は ホストマイクロコントローラベースのシステムで監視コンポーネントとして 使用できます。. 特長. 超低供給電流(すべて@ 3 V) 高度な時計機能 基本時計機能 電源管理機能. 用途. スマートカード 医療用電子機器 ワイヤレスセンサ / タグ ユーティリティメータ データロガー 電気製品 家庭用電化製品 ハンドセット 通信機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型 ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型ABRACON
2,998税込3,298
1袋(25個)
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz実装タイプ = スルーホール負荷キャパシタンス = 16pFパッケージタイプ = 円筒型ピン数 = 2寸法 = 8.0 x 3.0mm周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアル ABRACONAbracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアルABRACON
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)8.3幅(mm)8.3寸法(mm)3.2×8.3高さ(mm)3.2周波数(kHz)32.768RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ円筒形容器, ラジアル実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-10
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアル ABRACONAbracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアルABRACON
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
標準周波数 = 32.768kHz実装タイプ = スルーホール負荷キャパシタンス = 12.5pFパッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル長さ = 8.3mm幅 = 8.3mm高さ = 3.2mm寸法 = 3.2 x 8.3mm周波数許容性 = ±20ppm動作温度 Min = -10℃AB38Tシリーズ. AbraconのAB38Tシリーズは商用グレードの低周波数円筒形時計用クリスタルで、共振周波数は32.768 kHzです。. 用途. リアルタイムクロック 通信又はA / V機器のクロックソース 測定器
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型 ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型ABRACON
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
寸法(mm)8.0×3.0ピン数(ピン)2周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ円筒型実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)16周波数許容性(ppm)±30
Abracon, リアルタイムクロック表面実装AB0805-T3 ABRACONAbracon, リアルタイムクロック表面実装AB0805-T3ABRACON
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = 16- VFQFN動作温度 Min = -40 ℃AB08X5. ABRACONのAB08X5リアルタイムクロックファミリは、 極めて低い消費電力で高度な機能を実現している 優れた製品です。オンチップの発振器を活かして、 消費電力を最小限に抑えつつ、バッテリバックアップカウンタ、 プログラマブルカウンタ、タイマやウォッチドグ機能のアラームなど、 あらゆるRTC機能が実現されています。I2C又は SPIシリアルインターフェイスでホストコントローラと通信します。. 特長. 超低供給電流(すべて@ 3 V) 高度な時計機能 基本時計機能 電源管理機能. 用途. スマートカード 医療用電子機器 ワイヤレスセンサ / タグ ユーティリティメータ データロガー 電気製品 家庭用電化製品 ハンドセット 通信機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型 ABRACONAbracon 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型ABRACON
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
寸法(mm)8.0×3.0ピン数(ピン)2周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ円筒型実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)16周波数許容性(ppm)±30
Abracon 水晶振動子 表面実装 16-VFQFN露出パッド ABRACONAbracon 水晶振動子 表面実装 16-VFQFN露出パッドABRACON
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = 16-VFQFN露出パッド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = 85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応