Abracon 50MHz, 4-Pin QFNABRACON¥289,800税込¥318,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = MEMS最大出力周波数 = 50MHz周波数偏差 = ±50ppm実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 4寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 0.85mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -40℃超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器