カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • ABRACON
  • SMC(65)
  • MICROCHIP(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhz2-16d」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 HC49/US ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 HC49/USABRACON
24,980税込27,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = HC49/US長さ = 11.4mm幅 = 4.7mm高さ = 3.3mm寸法 = 11.4 x 4.7 x 3.3mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±30ppm動作温度 Max = 85℃ABLS2シリーズ. AbraconのABLS2シリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルマイクロプロセッサクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。高さはわずか3.3 mmで、薄型機器に最適です。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMDABRACON
759税込835
1袋(10個)
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 5 x 3 x 1.3mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppm動作温度 Max = 85℃ABM3. AbraconのABM3シリーズミニチュアセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと常識を覆すガラスシールによる高い精度と信頼性を実現しています。ATカット基本モード又は第3オーバートーンモードを使用します。. 用途. 携帯電話. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMDABRACON
879税込967
1袋(10個)
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD長さ = 6mm幅 = 3.5mm高さ = 1.4mm寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppm動作温度 Min = -40℃ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
319税込351
1袋(5個)
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 1mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 80Ω動作温度 Min = -40℃高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 HC49/US ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 HC49/USABRACON
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
長さ(mm)11.4幅(mm)4.7寸法(mm)11.4×4.7×3.3高さ(mm)3.3周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージHC49/US実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30最大動作温度(℃)85
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMDABRACON
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.3高さ(mm)1.3周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)85
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMDABRACON
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)6幅(mm)3.5寸法(mm)6×3.5×1.4高さ(mm)1.4周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
319税込351
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)80負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
mhz2-10s m9bl特集