カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- ABRACON
- GAONA(ガオナ)(47)
- MICROCHIP(487)
- NXP(30)
- onsemi(43)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- SMC(371)
- STMicro(197)
- イスカル(33)
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- オンダ製作所(20)
- サンビー(20)
- スバル(36)
- ホンダ(26)
- メディアカバーマーケット(42)
- 古川紙工(90)
- 廣杉計器(21)
- 河村電器産業(231)
- 雅(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)

Abracon 50MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 50MHz。出力レベル = CMOS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 33.333MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 33.333MHz。出力レベル = CMOS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 25MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = CMOS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 25MHz, 6-Pin QFN
ABRACON¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = CMOS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 8MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥429,800税込¥472,7801セット(1000個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 8MHz。出力レベル = CMOS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 156.25MHz, 6-Pin QFN
ABRACON¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 156.25MHz。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 25MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥289,800税込¥318,7801セット(1000個)7日以内出荷オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 25MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 50MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥339,800税込¥373,7801セット(1000個)7日以内出荷オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon, リアルタイムクロック表面実装AB1805-T3
ABRACON¥849,800税込¥934,7801セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = 16- VFQFN。動作温度 Min = -40 ℃。AB18X5. ABRACONのAB18X5リアルタイムクロックファミリは、 極めて低い消費電力で高度な機能を実現している 優れた製品です。オンチップの発振器を活かして、 消費電力を最小限に抑えつつ、バッテリバックアップカウンタ、 プログラマブルカウンタ、タイマやウォッチドグ機能のアラームなど、 あらゆるRTC機能が実現されています。I2C又は SPIシリアルインターフェイスでホストコントローラと通信します。内蔵 電源スイッチや、カウンタ、タイマ、アラーム、割り込みといった 機能を備えた高度なシステムスリープマネージャにより、AB18X5は ホストマイクロコントローラベースのシステムで監視コンポーネントとして 使用できます。. 特長. 超低供給電流(すべて@ 3 V) 高度な時計機能 基本時計機能 電源管理機能. 用途. スマートカード 医療用電子機器 ワイヤレスセンサ / タグ ユーティリティメータ データロガー 電気製品 家庭用電化製品 ハンドセット 通信機器RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 100MHz, 6-Pin QFN
ABRACON¥1,798税込¥1,9781袋(2個)8日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 100MHz。出力レベル = LVDS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 8MHz 4-Pin QFN
ABRACON¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか8日以内出荷仕様最大出力周波数 = 8MHz周波数許容性 = ±50ppm実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 4寸法 = 2.5 x 2 x 0.85mm長さ = 2.5mm幅 = 2mm高さ = 0.85mm動作供給電圧 Max = 3.3 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.8 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 50MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥299,800税込¥329,7801セット(1000個)8日以内出荷オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 2.5 x 2 x 0.85mm。長さ = 2.5mm。幅 = 2mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 24MHz 4-Pin QFN
ABRACON¥299,800税込¥329,7801リール(1000個)8日以内出荷仕様最大出力周波数 = 24MHz周波数許容性 = ±50ppm実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 4寸法 = 2.5 x 2 x 0.85mm長さ = 2.5mm幅 = 2mm高さ = 0.85mm動作供給電圧 Max = 3.3 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.8 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 50MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥2,398税込¥2,6381袋(5個)8日以内出荷タイプ【オシレータ】クロックオシレータピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数50MHzパッケージQFN
Abracon 25MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥3,598税込¥3,9581袋(5個)8日以内出荷タイプ【オシレータ】クロックオシレータピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数25MHzパッケージQFN
Abracon 水晶振動子 表面実装 16-VFQFN露出パッド
ABRACON¥2,898税込¥3,1881袋(5個)8日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = 16-VFQFN露出パッド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = 85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 50MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥3,598税込¥3,9581袋(5個)8日以内出荷タイプ【オシレータ】クロックオシレータピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数50MHzパッケージQFN
Abracon 50MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥339,800税込¥373,7801セット(1000個)8日以内出荷長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×0.85高さ(mm)0.85タイプ【オシレータ】MEMSピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応出力周波数50MHzパッケージQFN実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Abracon 25MHz, 6-Pin QFN
ABRACON¥2,698税込¥2,9681袋(5個)8日以内出荷タイプ【オシレータ】クロックオシレータピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数25MHzパッケージQFN
Abracon 33.333MHz, 4-Pin QFN
ABRACON¥3,398税込¥3,7381袋(5個)8日以内出荷タイプ【オシレータ】クロックオシレータピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数33.333MHzパッケージQFN
Abracon 156.25MHz, 6-Pin QFN
ABRACON¥1,598税込¥1,7581袋(2個)8日以内出荷タイプ【オシレータ】クロックオシレータピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応出力周波数156.25MHzパッケージQFN実装タイプ表面実装
Abracon, リアルタイムクロック表面実装AB0805-T3
ABRACON¥2,898税込¥3,1881袋(5個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = 16- VFQFN。動作温度 Min = -40 ℃。AB08X5. ABRACONのAB08X5リアルタイムクロックファミリは、 極めて低い消費電力で高度な機能を実現している 優れた製品です。オンチップの発振器を活かして、 消費電力を最小限に抑えつつ、バッテリバックアップカウンタ、 プログラマブルカウンタ、タイマやウォッチドグ機能のアラームなど、 あらゆるRTC機能が実現されています。I2C又は SPIシリアルインターフェイスでホストコントローラと通信します。. 特長. 超低供給電流(すべて@ 3 V) 高度な時計機能 基本時計機能 電源管理機能. 用途. スマートカード 医療用電子機器 ワイヤレスセンサ / タグ ユーティリティメータ データロガー 電気製品 家庭用電化製品 ハンドセット 通信機器RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら