曜日別特売

Abracon 25MHz, 4-Pin QFN

Abracon 25MHz, 4-Pin QFN - ABRACON

オシレータタイプ = MEMS
最大出力周波数 = 25MHz
周波数偏差 = ±50ppm
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 4
寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm
長さ = 3.2mm
幅 = 2.5mm
高さ = 0.85mm
動作温度 Max = 85℃
動作温度 Min = -40℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81393447ASEMB-25.000MHZ-LC-T
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする