ALFATRONIX
ALFATRONIXのページです。ALFATRONIXは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
パンスライサー AT700ZALFATRONIX翌々日出荷
研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)
1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。
2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。
3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg)18電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)590×565×320消費電力(W)100刃径(Φmm)203作動方式手動式定格時間連続最大切断径(Φmm)180×130TKG品番9-1168-0401TKG品番(2017)6-1048-0801厚さ調整範囲(mm)ハンドル式:7~40