ANDERSON POWER PRODUCTS ANDERSON POWER PRODUCTSのページです。ANDERSON POWER PRODUCTSは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在52件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 (48) 空調・電設資材/電気材料 (4) ブランド: ANDERSON POWER PRODUCTS
6325G6 ANDERSON POWER PRODUCTS (1件のレビュー) 当日出荷
4AWG[22mm2 ]対応のワイヤコンタクトに対応します。
オス/メス両用の自己勘合設計になっています。
メカニカルキーは色分けされています。
SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。
SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。
ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズ SB175 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 280.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス シリーズ番号 175 実装タイプ ケーブルマウント
6331G1 ANDERSON POWER PRODUCTS (3件のレビュー) 当日出荷
極数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) 6 オス・メス オス・メス共有 ハウジング色 赤 適合電線サイズ(sq) 13.3
6326G1 ANDERSON POWER PRODUCTS (1件のレビュー) 当日出荷
材質 ポリカーボネート 取付方式 ケーブル 極数 2 電流(A) 280 電圧(V) 600 シリーズ SB175 動作温度(℃) 20~105 RoHS指令(10物質対応) 対応
134G2 ANDERSON POWER PRODUCTS 当日出荷
バッテリコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS 当日出荷
SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリングAnderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1特長と利点:機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
仕様 ●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122 アズワン品番 65-7769-64
6800G1 ANDERSON POWER PRODUCTS 欠品中
コンタクト 12-10AWG クリンプ ANDERSON POWER PRODUCTS 16日以内出荷
仕様 製品群:PP75 SB50 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:SB 50 コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG アズワン品番 65-1590-60
995G1 ANDERSON POWER PRODUCTS 当日出荷
6329G1 ANDERSON POWER PRODUCTS 当日出荷
134G1 ANDERSON POWER PRODUCTS 当日出荷
コンタクト 8AWG クリンプ ANDERSON POWER PRODUCTS 11日以内出荷
仕様 コネクタ タイプ:Con 製品群:PP75 SB50 シリーズ コンタクト 種別:ピン ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:SB 50 コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:- アズワン品番 65-1586-27
6322G1 ANDERSON POWER PRODUCTS 7日以内出荷
絞りブシュ ハウジング コネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS 16日以内出荷
仕様 アクセサリー タイプ:絞りブシュ 適合製品:Anderson SB シリーズ ハウジング コネクタ 製品群:- アズワン品番 65-1381-21
プラグ/RCPT ハウジング 2POS PC ブラック ANDERSON POWER PRODUCTS 16日以内出荷
仕様 製品群:SBS75X シリーズ 種別:プラグ レセプタクル ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SBS75X シリーズ パワー コンタクト アズワン品番 65-1380-99
コネクタ ハウジング 2POS イエロー ANDERSON POWER PRODUCTS 16日以内出荷
仕様 製品群:SB50 シリーズ 種別:- ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SB50 シリーズ 16-6AWG コンタクト アズワン品番 65-1382-59
コネクタ キット 電源 コンタクト & コネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS 16日以内出荷
仕様 コネクタ キット タイプ:- キットの内容:Powerpole 補助 コネクタ SBX 175 ハウジング 2 SBE 160 / SB 175 シリーズ パワー ワイヤー コンタクト 製品群:- アズワン品番 65-1534-35
コネクタ ハウジング 2POS ブラック ANDERSON POWER PRODUCTS 16日以内出荷
仕様 製品群:SB50 シリーズ 種別:- ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SB50 シリーズ 16-6AWG コンタクト アズワン品番 65-1382-58
コンタクト ピン 3/0AWG クリンプ ANDERSON POWER PRODUCTS 16日以内出荷
仕様 製品群:Powerpole シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:000AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番 65-1387-07
コンタクト 16-12AWG クリンプ ANDERSON POWER PRODUCTS 16日以内出荷
仕様 コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ シリーズ:PP30 Powerpole 適合製品:PP30 Powerpole コネクタ 定格電流:30A コンタクト メッキ:シルバー コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプ アズワン品番 65-1490-52
プラグ/RCPT ハウジング 1POS PC ピンク ANDERSON POWER PRODUCTS 16日以内出荷
仕様 製品群:Powerpole PP15-45 シリーズ 種別:プラグ レセプタクル ポジション数:1 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson Powerpole PP15-45 シリーズ パワー コンタクト アズワン品番 65-1382-53
プラグ シェル W/ラッチ 180DEG 2-4P ブラック ANDERSON POWER PRODUCTS 16日以内出荷
仕様 アクセサリー タイプ:プラグ シェル ラッチ付き 適合製品:Anderson Powerpole PAK PP15 & PP45 シリーズ コネクタ コネクタ シェルサイズ:- ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:- アズワン品番 65-1382-55